4ページ目: ブロワ

809件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3414N EBM PAPST

    3414N

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3312NNU EBM PAPST

    3312NNU

    EBM PAPST
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ azbil(旧:山武)

    ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から52日以内出荷
    最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。
    用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
  • 熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]

    熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー

    GB[制御機器]
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
    色(シート)グレーシート厚さ(mm)0.5シートサイズ200×200
  • 熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]

    熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー

    GB[制御機器]
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
    厚さ(mm)1寸法(mm)200×200グレー
  • パッド RS PRO 厚さ0.05mm, 50 x 50mm RS PRO

    パッド RS PRO 厚さ0.05mm, 50 x 50mm

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 50 x 50mm厚さ = 0.05mm長さ = 50mm幅 = 50mm直径 = 50mm熱伝導率 = 12 W/m・K, 1500 W/m・K材料 = グラフェンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.08mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.085mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
    仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。
    仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    12 V dc 電源から動作するコンパクトで汎用性の高い空気対空気熱電アセンブリで、熱電システムを考慮するための低コストな出発点となります。この製品は、低ノイズのホットサイドファンと、ファンを装着していない側から構成され、オプションでファンを追加したり、システムファンを使用したりすることができます。
    仕様最大冷却電力 = 21W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Malico ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:25mm, MBH27002-25P/2.6 MALICO

    Malico ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:25mm, MBH27002-25P/2.6

    MALICO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    BGAチップセットヒートシンク. 高性能で精密な鍛造品といえる、BGAチップセット用クリップアタッチメントヒートシンクです。. 201 W/m K熱伝導性のAL6063グレードアルミ製 ウィングフィンタイプとピンフィンタイプがあり、体積や熱的性能に対し高表面積を実現 プラスチッククリップ製アタッチメント 自然対流及び低~中程度の通気レベルにおいても低圧力降下で優れた性能を維持
    仕様併用可能製品 = クリップ長さ = 27mm幅 = 27mm高さ = 25mm寸法 = 27 x 27 x 25mm取り付け = クリップカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA054949 MALICO

    Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA054949

    MALICO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Northbridgeヒートシンク. スルーボード取り付け用のスプリングとピンを備えたNorthbridgeヒートシンク冷却ソリューションです。. 高表面積が実現された精密な鍛造品 ベースの厚さ: 2.6 mm 取り付けピンにより確実に固定可能
    仕様長さ = 37.5mm幅 = 37.5mm高さ = 33mm寸法 = 37.5 x 37.5 x 33mm熱抵抗 = 2.5K/W取り付け = ネジパッケージタイプ = BGARoHS指令(10物質対応)対応
  • Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA024949 MALICO

    Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA024949

    MALICO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Northbridgeヒートシンク. スルーボード取り付け用のスプリングとピンを備えたNorthbridgeヒートシンク冷却ソリューションです。. 高表面積が実現された精密な鍛造品 ベースの厚さ: 2.6 mm 取り付けピンにより確実に固定可能
    仕様長さ = 37.5mm幅 = 37.5mm高さ = 33mm寸法 = 37.5 x 37.5 x 33mm熱抵抗 = 2.5K/W取り付け = ネジカラー = 黒パッケージタイプ = BGARoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ BERGQUIST

    熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ

    BERGQUIST
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています
    仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート Bergquist 厚さ0.178mm, 12 x 12インチ BERGQUIST

    熱伝導シート Bergquist 厚さ0.178mm, 12 x 12インチ

    BERGQUIST
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Sil-PadR 400. オリジナルSil-Padはシリコンラバーとガラス繊維で構成 優れた機械的及び物理的特性 色: グレー 難燃性
    仕様寸法 = 12 x 12インチ厚さ = 0.178mm長さ = 12インチ幅 = 12インチ熱伝導率 = 0.9W/m・K材料 = ファイバーグラス動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃硬さ = Shore A 85材料商標名 = Sil-Pad 400動作温度範囲 = -60 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Heat Sink - Multiwatt Package SPARKFUN

    Heat Sink - Multiwatt Package

    SPARKFUN
    3,500税込3,850
    1個
    33日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 225 x 225 x 89mm, K3G200-BD64-04 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 225 x 225 x 89mm, K3G200-BD64-04

    EBM PAPST
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 48 V dc。高さ = 89mm。消費電力 = 275W。奥行 = 225mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 85dB。ファン回転速度 = 4875rpm。カーブの方向 = 前方向。ベアリングタイプ = ボール。Better Worldについて = 省エネ。ebm-papstEC傾斜ファンモジュール. これらの傾斜モジュールファンは、シングルインレットを備え、支持ブラケットが装着済みです。 軸流ファンに対する傾斜ファンの主な利点は、より高い圧力範囲にあります。 新しいコンパクト傾斜ファンは、通気量を高めることで格段に高い圧力を提供します。 こうした特長によって、密集した部品に対してより強力な冷却を必要とする用途での使用が可能になります。 また、ファンの回転速度を監視するための回転計出力を備えます。 また、モータ電流制限、ソフトスタートを装備し、0 → 10 V dc又はPWMのいずれかの制御入力を選択できます。 両ユニットともに、品番912-6139を使用した逆極性保護機能とロックによるロータ保護機能、そして過電圧保護機能を備えます。. 特長と利点:. 傾斜モジュールでは、より大きな圧力及び気流が提供されます。 一体型支持ブラケット モータベアリング: 耐久性を高め寿命を延長するボールベアリング 回転計出力 モータ保護 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 180mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。用途:ケータリング、分散化された建物の換気、電子機器用エンクロージャ、医療、回収者、安全、並べ替え装置、牽引。スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2GLLE-453 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2GLLE-453

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 25mm。風量 36m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1150rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412N/2GMLE-257 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412N/2GMLE-257

    EBM PAPST
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 45m3/h。騒音レベル 21dB。ファン回転速度 2050rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h 最大79 ;sup>;3 ;/sup>;/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412F/2M-504 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412F/2M-504

    EBM PAPST
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。寸法 119 119 25mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst PC冷却ファン. ebm-papstの高性能小型軸流ファンシリーズは、パソコンの筐体取り付けファンとして採用されています。コンピュータの筐体を冷却することにより、コンポーネントの安定性を確保し、PCの寿命を延ばします。. 3ピンMolexコネクタが付属 速度監視用の信号センサを搭載 空力特性による騒音の低減 長寿命
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612N/2GML-096 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612N/2GML-096

    EBM PAPST
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 139.6mm。幅 139.6mm。奥行 50.8mm。風量 410m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
    RoHS指令(10物質対応)対応

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ