絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 日東工業(18)
  • ローヤル電機(17)
  • 河村電器産業(15)
  • オリエンタルモーター(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 篠原電機(2)
  • サンハヤト(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • 摂津金属工業(1)
  • リタール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 1次側ポリエステルフィルタ オーム電機

    1次側ポリエステルフィルタ

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン+厚紙捕集効率(%)95以上(45μm)
  • フィルター オーム電機

    フィルター

    オーム電機
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
  • 高性能フィルタ オーム電機

    高性能フィルタ

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 自動巻取りフィルター本体 オーム電機

    自動巻取りフィルター本体

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
    仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア長さ(m)2.4電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告固定方法マグネット又はネジ固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)電池寿命約2年捕集効率(%)35接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)初期圧損(Pa)9.8
  • 1次側フィルタ オーム電機

    1次側フィルタ

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
  • 活性炭2.6kg オーム電機

    活性炭2.6kg

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1箱(4袋)
    10日以内出荷
    材質粒状活性炭適合品番ODU-080DSA-AT3
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 交換フィルター オーム電機

    交換フィルター

    オーム電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 2次,3次側高性能フィルタ オーム電機

    2次,3次側高性能フィルタ

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)250×250適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
  • 3次側HEPAフィルタ オーム電機

    3次側HEPAフィルタ

    オーム電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ガラス繊維(枠:アルミ)捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)
  • 活性炭付きポリ円筒型フィルタ オーム電機

    活性炭付きポリ円筒型フィルタ

    オーム電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
  • 小型電子除湿器 オーム電機

    小型電子除湿器

    オーム電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
    仕様【放熱側加熱保護】なしタイプコンパクト定格電圧(V)DC12本体質量(g)500接続方式ねじ端子台式(電源)運転方式連続外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分始動電流(A)5.2使用場所屋内除湿方式ペルチェ除湿能力(mL/h)15定格消費電流(A)5
  • BOXDRY電子除湿器 オーム電機

    BOXDRY電子除湿器

    オーム電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)定格電圧(V)単相AC100~240接続方式電源コード 3芯 2m運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止使用場所屋内除湿方式ペルチェ
  • 交換用フィルタガード オーム電機

    交換用フィルタガード

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • EVAPROドレン水処理装置 オーム電機

    EVAPROドレン水処理装置

    オーム電機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)使用場所屋内
  • フィルタ オーム電機

    フィルタ

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • HEPAフィルタ オーム電機

    HEPAフィルタ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • クリーンキューブ オーム電機

    クリーンキューブ

    オーム電機
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
  • プレフィルタ オーム電機

    プレフィルタ

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • プレフィルタセット オーム電機

    プレフィルタセット

    オーム電機
    5,198税込5,718
    1箱(2個)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • 取付ステイ オーム電機

    取付ステイ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1箱(4個)
    10日以内出荷
    適合品番OFU-105H-AW/OFU-110H-AW/OFU-117H-AW
  • 2次側高性能フィルタ オーム電機

    2次側高性能フィルタ

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)350×350適合品番ODU-450HC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
  • ポリエステル円筒型フィルタ オーム電機

    ポリエステル円筒型フィルタ

    オーム電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリエステル捕集効率(%)99以上(10μm)
  • AC配線 オーム電機

    AC配線

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • DC配線 オーム電機

    DC配線

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 温度調節器配線 オーム電機

    温度調節器配線

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
  • 水受け オーム電機

    水受け

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    除湿した水の処理が必要な場合に。
    付属品ドレンホース2m
  • フィンガード オーム電機

    フィンガード

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ボックスファン オーム電機

    ボックスファン

    オーム電機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    省スペース対応のコンパクトタイプ。
    タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
  • ボックスファンCEマーキング オーム電機

    ボックスファンCEマーキング

    オーム電機
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1定格電圧(V)単相AC200~230冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型使用場所屋内
  • 盤用クーラー オーム電機

    盤用クーラー

    オーム電機
    299,800税込329,780
    1台
    10日以内出荷
    表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ保護等級内部循環IP54相当外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)使用場所屋内
  • ドレン水蒸発器 オーム電機

    ドレン水蒸発器

    オーム電機
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
    毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
    消費電力(W)900出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式本体質量(kg)約12.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340塗装色ベージュ(5Y7/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)取付け方法据置・側面取付保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)使用場所屋内処理方法ヒータ式定格消費電流(A)4.5処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)
  • マグネットステー オーム電機

    マグネットステー

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個本体質量(kg)約0.3(2個/SET)適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    74,980税込82,478
    1本
    10日以内出荷
    長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1
  • 静電式ミストキャッチ本体 オーム電機

    静電式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    429,800税込472,780
    1台
    10日以内出荷
    ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
    定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】静電式表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ18パイプオゾン濃度0.04ppm未満捕集効率(%)99以上(重量法)吸引温度(℃)最高+40
  • HEPAアフターフィルタ オーム電機

    HEPAアフターフィルタ

    オーム電機
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
  • フィルタ式ミストキャッチ本体 オーム電機

    フィルタ式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
    仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付適合規格EN ISO/12100 EN60204-1定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】フィルタ式使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ19パイプ捕集効率(%)99.8%以上(重量法)吸引温度(℃)最高+50
  • アフターフィルタ交換フィルタ オーム電機

    アフターフィルタ交換フィルタ

    オーム電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンユニット