絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- omron(オムロン)(74)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ニデックコンポーネンツ(10)
- ワゴジャパン(8)
- ハーティング(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東京センサ(1)
- ギルドデザイン(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- 日合通信電線(1)
特価

薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り
マルヤス電業¥35,980~税込¥39,578~1セット(2個)30日以内出荷スリム型のエリアセンサです。 フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。 高さのある商品ラインの移送感知に。
小型光電センサ
マルヤス電業¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965アズワン品番67-5566-64
アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り
マルヤス電業¥45,980税込¥50,5781セット(2個)30日以内出荷7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994アズワン品番67-5566-46