カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(74)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- ワゴジャパン(8)
- ハーティング(6)
- マルヤス電業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東京センサ(1)
- ギルドデザイン(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト

M12 female 0° A-cod. with cable PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 2m
Murrelektronik Limited¥2,798税込¥3,0781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)1パック(1000個)欠品中CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6
丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M
Aratas(旧:omron)¥1,498税込¥1,6481個62日以内出荷から65日以内出荷適合AWG26以下極数5端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)取付け方法フロントロック
その他(産業用) XS6
Aratas(旧:omron)¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
コネクタ中継ボックス XW3B
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から62日以内出荷センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化。IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。電源表示LED、動作表示LEDつき。取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単