絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 鎌田信号機(63)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
- RS PRO(48)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(29)
- BOURNS(29)
- 日章工業(27)
- エスコ(13)
- 今井電機(11)
- 豊澄電源機器(9)
- カシムラ(8)
- 東京理工舎(8)
- 大阪高波(8)
- BLOCK(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- Nuvotem Talema(7)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「2次電圧(V)」から絞り込む

EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100
EPCOS¥929税込¥1,0221袋(3個)7日以内出荷巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1
BOURNS¥15,980税込¥17,5781袋(53個)7日以内出荷一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
OEP パルストランス,巻数比 1:1+1
OEP¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。長さ(mm)15幅(mm)15寸法(mm)15×15×16奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1+1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1二次DC抵抗2.6Ω
OEP パルストランス,巻数比 1:1
OEP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1
OEP トランスフォーマ スクリーニング缶
OEP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶長さ(mm)29幅(mm)24寸法(mm)29×24×23質量(g)16奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
OEP パルストランス,巻数比 1:1
OEP¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:1
アクセサリ 取付けキットプレートアセンブリ
legrand¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592アズワン品番65-7252-39
アクセサリ DINレールクリップ
legrand¥539税込¥5931個7日以内出荷IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201アズワン品番65-7228-39
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down
WURTH ELEKTRONIK¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939アズワン品番65-7213-84
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894アズワン品番65-7213-73
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入
WURTH ELEKTRONIK¥60,980税込¥67,0781セット(28個)7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52
Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(42個)7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5918アズワン品番65-7213-80
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。最大 150 W の 4 ペアにわたる PoE ( + )を備えています。ベース素材はフェライト付き SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、オフィス / 工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ / スイッチ、HDBaseT 用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:14.7 x 16 x 8.8mm●奥行き:8.8mm●コード番号:201-3638アズワン品番65-7224-42
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
LANトランス
BOURNS¥699税込¥7691個7日以内出荷Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955アズワン品番65-7218-54
LANトランス
BOURNS¥429税込¥4721個7日以内出荷Bourns SM42002EL チップ LAN トランスモジュール 2.5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット互換で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm●コード番号:222-6949アズワン品番65-7214-63
LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入
BOURNS¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0326アズワン品番65-7227-10
パルストランス 巻数比 2:1
OEP¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷オープン型 / 密閉型基板実装HF、パルストランス。オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。仕様●一次DC抵抗:5.1Ω●二次DC抵抗:2.6Ω●巻数比:2:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:115μH●寸法:15 x 15 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:15mm●幅:15mm●最大動作周波数:1MHz●最小動作周波数:3kHz●コード番号:210-6330アズワン品番65-7223-39
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202アズワン品番65-7219-47
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935アズワン品番65-7213-75
Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43
LANトランス
BOURNS¥819税込¥9011個7日以内出荷Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953アズワン品番65-7214-79
LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 5個入
BOURNS¥529税込¥5821セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323アズワン品番65-7226-68
基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±9V ac 定格電力:0.9VA 出力数:1
豊澄電源機器¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷JIS C-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランス HPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ仕様●二次定格電圧:±9V ac●定格電力:0.9VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:524-9266アズワン品番65-7226-24
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
LANトランス 1セット 10個入
BOURNS¥879税込¥9671セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752アズワン品番65-7218-63
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA
Nuvotem Talema¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷UL506、EN61558。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05。トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズ。この高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8204アズワン品番65-7219-45
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH●コード番号:227-8214アズワン品番65-7220-03
LANトランス
BOURNS¥409税込¥4501個7日以内出荷Bourns SM42P01EL チップ LAN トランスモジュール 5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6951アズワン品番65-7214-65
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの 4PPoE (最大 800 mA )です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠してい仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.2,-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:18.3 x 12.2 x 6.35mm●奥行き:12.2mm●コード番号:201-3629アズワン品番65-7224-44
輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ
豊田¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷。海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器。合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能。日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器仕様●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可アズワン品番67-2381-22
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499














































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)