絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: トランス

FA現場のお役立ち情報
535件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    7日以内出荷から37日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷
    取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 昇圧トランス Hakken(コンセック)

    昇圧トランス

    Hakken(コンセック)
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    サーボモータワイヤーソー DSME-200A用昇圧トランスです。ハンドル台車一体構造とし、運搬が楽になりました。ハンドルは、脱着・伸縮式です。出力端子への結線は、圧着端子がない場合でも可能です。各3相切替機能付きの線間電圧計により、線管電圧及び接続不良が確認できます。熱対策として冷却ファンを内蔵しています。電源ケーブルは脱着可能で収納に便利です。
    用途サーボモータ組 EW-200A専用モデルです。付属品電源ケーブル(10m)仕様【一次電線】脱着式電源ケーブルトラスコ品番712-6005材質鉄幅(mm)608高さ(mm)808~958奥行(mm)540芯数(C)【一次電線】4出力電圧(V)400/440容量(kVA)22.3入力電圧(V)200/220電線太さ(mm2)【一次電線】14コンセント出力出力端子台保護機能ブレーカ 75A
  • アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き) 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き)

    橋本電気(SANSUI)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    10日以内出荷
    質量(kg)2.4容量20W/50Hz用途例300BEL-342A36B4G6L6GC6A3周波数特性25~90KHz(±1dB)インピーダンス一次:2.5KΩ、3.5KΩインダクタンス(H)13/重畳電流100mA(2.5KΩ)、18/重畳電流80mA(3.5KΩ)挿入損失(dB)0.3許容電流(mA)DC140二次インピーダンス(Ω)4・8・16
  • ドライバートランス 橋本電気(SANSUI)

    ドライバートランス

    橋本電気(SANSUI)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    形状CB-19質量(g)13備考※印はセンタータップ付端子形状ピン直流抵抗直流抵抗一次:1.6kΩ、直流抵抗二次:73Ωインピーダンス一次:20kΩ、二次:1kΩ、直流抵抗一次:1.6kΩRoHS指令(10物質対応)対応巻数比4.381
  • トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)79×93×94電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)

    トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークDe100 新トモエ電機工業

    フォークDe100

    新トモエ電機工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    11日以内出荷
    フォークリフトがクリーンな移動電源に早変わりします。プラグをフォークリフトの鉛蓄電池に接続するだけで使用可能です。USB出力(5V3A)付です。
    用途急な停電時に。電動工具、冷暖房機器の給電に。モバイル端末の充電に。トラスコ品番558-6335幅(mm)220高さ(mm)150奥行(mm)420出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC48入力/出力DC48V/AC100V保護機能低電圧保護・過電圧保護・過電流保護・過熱保護・逆接保護・保護ヒューズプラグ形状入力:アンダーソンプラグ
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・SE・Oタイプ形状となります。
    定格10A / 250V
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。
    タイプB3定格10A / 250V
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    36日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
  • スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機

    三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)

    今井電機
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
  • 単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機

    単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)

    今井電機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:12V ac,電力:12VA RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:12V ac,電力:12VA

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 12V ac定格電力 = 12VA出力数 = 2実装タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 50mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 50 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重量 = 400g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内ケース 相原電機

    屋内ケース

    相原電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
  • Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243 SCHAFFNER

    Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243

    SCHAFFNER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次インダクタンス: 2.5mH●巻数比: 1:1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255 SCHAFFNER

    Schaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255

    SCHAFFNER
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●一次インダクタンス: 22mH●巻数比: 1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac BLOCK

    基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac

    BLOCK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
    仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498アズワン品番68-4149-75
  • 複巻トランス 200/26V 相原電機

    複巻トランス 200/26V

    相原電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
  • Bourns オーディオトランス BOURNS

    Bourns オーディオトランス

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
    仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125 EPCOS

    EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125

    EPCOS
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
    RoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス