絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: トランス

FA現場のお役立ち情報
533件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
  • 屋外ケース 相原電機

    屋外ケース

    相原電機
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I1型

    電研精機研究所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm端子形状リード線式定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • 電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチタンシマル

    MG(旧エム・システム技研)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
    材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC端子形状ねじ端子構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE相数単相、三相使用周囲温度(℃)-20~65取付け方法DINレール取付雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと1次電圧(V)80~260入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)1750種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)1700出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116使用可能国日本
  • 平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)

    平衡入力トランス

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
    質量(g)約30寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク RS PRO

    RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク

    RS PRO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)50(Dia.)×1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネオプレンディスク
  • 交流電流トランスデューサ MG(旧エム・システム技研)

    交流電流トランスデューサ

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
  • ハンディケース入り ステップダウントランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    ハンディケース入り ステップダウントランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
    プラグ形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC1.5
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)100絶縁耐力1.5kV耐電圧(kV)1.5
  • パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディ

    パッケージ型電力トランスデューサ

    ユーアールディ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
    付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)周波数(Hz)50/60耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことリップル(mVp-p)100補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
  • 複巻トランス用ケース 相原電機

    複巻トランス用ケース

    相原電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合YS-500E
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
  • 単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機

    単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付

    スワロー電機
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
    端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
  • 単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機

    単相 単巻 携帯用トランス

    スワロー電機
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • トランスフォーマー 41S 東洋技研

    トランスフォーマー 41S

    東洋技研(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 絶縁トランス azbil(旧:山武)

    絶縁トランス

    azbil(旧:山武)
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    1次側100/200/220V、2次側25V、23VA、温度ヒューズ付
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • 変圧器 複巻C無 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 3KVA

    鎌田信号機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 200VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 200VA

    鎌田信号機
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 300VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 300VA

    鎌田信号機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻リード 5VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 5VA

    鎌田信号機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    容量5VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 30VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 30VA

    鎌田信号機
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    容量30VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 500VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 500VA

    鎌田信号機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 500VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 500VA

    鎌田信号機
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量500VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    サイリスタ式交流電力調整器です。
    周波数(Hz)50/60接点無電圧設定方式手動相数単相電圧許容範囲±10%
  • 単相絶縁トランス 加美電子工業

    単相絶縁トランス

    加美電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    -
    質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
  • 通電表示・マルチ入力トランス スワロー電機

    通電表示・マルチ入力トランス

    スワロー電機
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
  • 屋内型ケース 相原電機

    屋内型ケース

    相原電機
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243 SCHAFFNER

    Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243

    SCHAFFNER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次インダクタンス: 2.5mH●巻数比: 1:1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V ac BLOCK

    基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V ac

    BLOCK
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
    仕様●二次定格電圧:18V ac●定格電力:18VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:68mm●幅:27.6mm●奥行き:57mm●寸法:68×27.6×57mm●重さ:375g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7280アズワン品番68-4149-73
  • Bourns オーディオトランス BOURNS

    Bourns オーディオトランス

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス
    仕様一次インピーダンス = 600Ω二次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 66Ω二次DC抵抗 = 66Ω寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm実装タイプ = シャーシマウント奥行き = 12.6mm長さ = 17.7mm幅 = 17.7mm最低温度 = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa RED LION

    PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa

    RED LION
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護
    仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078アズワン品番65-7223-61
  • サイリスタ式電力調整器(バリタップ) 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器(バリタップ)

    東京理工舎
    66,980税込73,678
    1個
    16日以内出荷
    Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%寸法(mm)124×160×228質量(kg)3周波数(Hz)50/60Hz 自動切換制御方式位相制御定格電流(A)60設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上使用回路電圧100/110V、200/220V共用RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
  • 三相複巻トランス 相原電機

    三相複巻トランス

    相原電機
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
    周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997相数三相回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス