絞り込み
プラグ形状
色
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・フエニックス・コンタクト・川崎電線・ラリタン・SCHAFFNER・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・エスコ・ELPA・CARLO GAVAZZI・PILZ・オーム電機・ワゴジャパン・GEORGIN・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,005件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30A プラグ エスコ

    30A プラグ

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    ¥390~税込¥429~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • 接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機

    引掛形 プラグ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 平刃形7112GNCDセット アメリカン電機

    平刃形7112GNCDセット

    アメリカン電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15NEMA規格NEMA 5-15差込口形状2P 15A 125V
  • 抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット黒

    アメリカン電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色黒極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 2Pゴムプラグ タイカツ

    2Pゴムプラグ

    タイカツ
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・125V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。タイプ丸型電圧(V)125本体寸法(mm)72×75×30本体質量(g)30容量(A)15コンセント1口
  • 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    2P パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    ¥298税込¥328
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のパネル型アウトレット
    定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×15×22接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付

    明工社
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷
  • ガイドSW用コンデンサ 神保電器

    ガイドSW用コンデンサ

    神保電器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    色ピュアホワイト
  • プラグ付コード 灰 0.75sq ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq

    ノーブランド
    ¥679税込¥747
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
    色灰サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機

    耐熱耐寒コードコネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    色黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)81.4難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • パネル用コンセント専用露出ボックス アメリカン電機

    パネル用コンセント専用露出ボックス

    アメリカン電機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    色黒色備考パネル用コンセント取付ねじ×2本付
  • 標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ 富士電機

    標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
  • 標準形電磁開閉器 SWシリーズ 富士電機

    標準形電磁開閉器 SWシリーズ

    富士電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, FN9290-10-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, FN9290-10-06

    SCHAFFNER
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06

    SCHAFFNER
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN393-2.5-05-11 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN393-2.5-05-11

    SCHAFFNER
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2.5A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●CSA認定、SEMKO、SEV、VDE、UL. 電圧セレクタFN393. 電源スイッチ、ヒューズ及び電圧セレクタ付き ヒューズ1個用 主電源搭載電子機器のメイン入力モジュールとして最適 240 Vac、50 → 400 HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06

    SCHAFFNER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 小型高性能のFN9222B - 医療用. このサイズにおいて優れた性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06

    SCHAFFNER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
  • 耐熱耐寒プラグ アメリカン電機

    耐熱耐寒プラグ

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色赤質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色青質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322アズワン品番65-8092-38
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO

    PILZ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
  • セーフティリレー 24 V dc 安全接点2 ワゴジャパン

    セーフティリレー 24 V dc 安全接点2

    ワゴジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    補助コンタクト搭載リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3065アズワン品番65-8078-55
  • 電源ケーブル(BA100R/BA100T/BA75T用) omron(オムロン)

    電源ケーブル(BA100R/BA100T/BA75T用)

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    BA75T/BA100T/BA100R用電源ケーブル
    適合機種BA100R/BA100T/BA75T
  • 電源ケーブル HIOKI(日置電機)

    電源ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    本体用, DC駆動, 外部バッテリ接続用, 末端未加工, 約 2 m
    長さ(m)約2
  • 小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ

    ラインアイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1式
    3日以内出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ

    ラインアイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    3日以内出荷
    セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。
    付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書アズワン品番64-5070-19
  • 小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応 ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応

    ラインアイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    3日以内出荷
    RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
    付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
  • 舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台照明用C型接地2P20Aキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    種別キャップ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
  • 接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    欠品中
    本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
    仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)極数3定格電圧(V)250
  • 耐圧防爆型タンブラスイッチ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型タンブラスイッチ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
    定格電圧(V)300定格電流(A)10回路片切
  • 国内用電源コードVFFプラグ付2M灰7A125V 行田電線

    国内用電源コードVFFプラグ付2M灰7A125V

    行田電線
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5本)
    欠品中
    色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)2材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)