絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(77)
- 七星科学研究所(51)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(49)
- 日本モレックス(molex)(48)
- マル信無線電機(46)
- サトーパーツ(40)
- 東洋技研(35)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- JAE(日本航空電子工業)(32)
- omron(オムロン)(29)
- パトライト(PATLITE)(25)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
- RS PRO(19)
- IDEC(和泉電気)(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(13)
- ダイヤトレンド(10)
- 三菱電機(8)
- 多治見無線電機(8)
- ブランドをもっと見る

コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
CT用端子カバー UCW-Mシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。仕様CT用端子カバー