ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプHIROSE(ヒロセ電機)
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
ワンタッチ端子台 WTBシリーズワゴジャパン
JL05シリーズ プレスピンコンタクトJAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品マル信無線電機(6件のレビュー)
コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
中継用アダプタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座七星科学研究所(3件のレビュー)
XT60パネル取付コネクタ(オス)GB[制御機器]
組端子台東洋技研
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
組端子台東洋技研
組端子台東洋技研
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ワンタッチターミナル 4極LINKMAN
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3EJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業
ネジ式コモン端子東朋テクノロジー
同軸コネクタ N型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
延長出力用e-CONセット_2206 5個入SUS(エスユーエス)
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグケル(1件のレビュー)
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極RS PRO
RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33mRS PRO
BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)