FA現場のお役立ち情報
19,295件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON延長ケーブル3P/5m SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル3P/5mSUS(エスユーエス)
950税込1,045
1本
12日以内出荷
出力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)5
e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4PSUS(エスユーエス)
510税込561
1本
当日出荷
入力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
両端 BNC同軸ケーブル 小野測器両端 BNC同軸ケーブル小野測器
3,598税込3,958
1個
当日出荷から62日以内出荷
信号ケーブルBNC ←→BNCケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
36,800税込40,480
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数4結線方法半田付け使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250挿抜回数1000
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10mRS PRO
3,398税込3,738
1リール(10m)
当日出荷
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20mRS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 赤バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236206詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)M形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SL シリーズ 端子 日本モレックス(molex)SL シリーズ 端子日本モレックス(molex)
33税込36
1個
当日出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき被覆外径(mm)(適用)1.63max.適合電線範囲 AWG(#)22to24
MicroClasp, MUO 2.5 端子 日本モレックス(molex)MicroClasp, MUO 2.5 端子日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70
3191シリーズ 日本モレックス(molex)3191シリーズ日本モレックス(molex)
44税込48特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
東技 端子台 東洋技研東技 端子台東洋技研
68税込75
1箱ほか
当日出荷から3日以内出荷
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
N型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプN型仕様ガスケット付表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター形状ストレートねじM29 P1.5規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)定格電圧(V)AC1000(50Hz)表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)結合方式ねじ特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)アダプタタイプ7/16型-N型
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
専用コネクタ付ハーネス azbil(旧:山武)専用コネクタ付ハーネスazbil(旧:山武)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ケーブルブッシュ サトーパーツケーブルブッシュサトーパーツ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
色(本体)B(黒)
BNN1シリーズ IDEC(和泉電気)BNN1シリーズIDEC(和泉電気)
44税込48
1個
当日出荷
仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
YLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)YLPシリーズJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ピン抜きベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
リムーバル工具 Han C ハーティングリムーバル工具 Han Cハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
インサーション工具 Han D ハーティングインサーション工具 Han Dハーティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1袋(30個)
当日出荷から翌日出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス入出力数2対2
3線圧接式コネクタ 東洋技研3線圧接式コネクタ東洋技研
829税込912
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下
カーアンテナ中継用ジャック マル信無線電機カーアンテナ中継用ジャックマル信無線電機(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
6.3mmステレオボックスジャック マル信無線電機6.3mmステレオボックスジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
極数9種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプステレオプラグ(mm)Φ6.3
3極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機
269税込296
1個
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン
63税込69
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
厚さ(mm)0.7
接続・省配線(制御機器)