FA現場のお役立ち情報
19,298件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
78税込86
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)USB3Visionケーブル3M(スリーエム)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ストレート
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
699税込769
1個
当日出荷から52日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプN型特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、DC~4電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
3日以内出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
分岐コネクタ JST(日本圧着端子製造)分岐コネクタJST(日本圧着端子製造)
90税込99
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)5.08コネクタ形状中継用分岐コネクタ接続圧接関連資料(0.26MB)
両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2mGB[制御機器]
699税込769
1本
5日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
ケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cmGB[制御機器]
599税込659
1本
5日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクタ(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2ケーブル長(cm)50関連資料(0.05MB)
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pオス)CVILUX
219税込241
1個
5日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
パネル基板付けイヤホンジャック マル信無線電機パネル基板付けイヤホンジャックマル信無線電機
279税込307
1個
5日以内出荷
GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。
仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック
DINプラグ7ピン マル信無線電機DINプラグ7ピンマル信無線電機
249税込274
1個
5日以内出荷
DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
489税込538
1個
5日以内出荷
2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン オスITTキャノン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ ITTキャノンキャノンコネクタITTキャノン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
変換コネクタ SMA-P⇔N-P GB[制御機器]変換コネクタ SMA-P⇔N-PGB[制御機器]
529税込582
1個
5日以内出荷
SMAとN型変換コネクタ SMA(オス)-N(オス)
変換コネクタ SMA-P⇔M-J GB[制御機器]変換コネクタ SMA-P⇔M-JGB[制御機器]
529税込582
1個
5日以内出荷
SMAとM型変換コネクタ SMA(オス)-M(メス)
変換コネクタ SMA-J⇔M-P GB[制御機器]変換コネクタ SMA-J⇔M-PGB[制御機器]
479税込527
1個
5日以内出荷
SMAとM型変換コネクタ SMA(メス)-M(オス)
DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属)GB[制御機器]
209税込230
1個
5日以内出荷
パネル取付け用の内径2.5mmサイズの小型DCジャックです。
DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用GB[制御機器]
67税込74
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
タイプ基板取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)GB[制御機器]
70税込77
1個
5日以内出荷
パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
角型コネクタ 34ピン用 本多通信工業角型コネクタ 34ピン用本多通信工業
689税込758
1個
5日以内出荷
ピン数(ピン)34
SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J パネル用GB[制御機器]
269税込296
1個
5日以内出荷
シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用GB[制御機器]
339税込373
1個
5日以内出荷
シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 4穴固定タイプ
ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランドACソケット(メス)付きコード(白色 2m)ノーブランド
669税込736
1本
5日以内出荷
家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
RCAプラグ 赤 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 赤 金メッキマル信無線電機
229税込252
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄 マル信無線電機RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄マル信無線電機
329税込362
1個
5日以内出荷
RCA絶縁ジャック。 非絶縁型のMR-599もあります。 アースをパネルと接続する場合はMR-599をご使用ください。
備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤マル信無線電機
329税込362
1個
5日以内出荷
ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。系列の製品には非絶縁型のMR-599もあります。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]MICコネクタセット 4極GB[制御機器]
499税込549
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
極数4極
NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20)七星科学研究所
819税込901
1個
5日以内出荷
コネクタ形状Lザ(座)端子はんだ端子シェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプGB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。
6.3Φステレオ(3極)プラグ ケーブルガード付き シンワエレクトリック6.3Φステレオ(3極)プラグ ケーブルガード付きシンワエレクトリック
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタル極数3極形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグ
高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル グラフテック(GRAPHTEC)高耐圧絶縁BNC-バナナケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
長さ(m)1.6電圧(V)1000DC定格CATⅡ(600V・CATⅢ)RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)