FA現場のお役立ち情報
19,298件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入マル信無線電機
1,198税込1,318特価
1袋(5個)
当日出荷
ミニDIN基板実装ソケットミニDINプラグと結合
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420アズワン品番65-7776-11
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-BJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)12幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数9シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1JST(日本圧着端子製造)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)29.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数11シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
399税込439
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ共立電子産業
939税込1,033
1セット(2個)
5日以内出荷
ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-20
七星科学研究所 キャップ用ロープ 七星科学研究所七星科学研究所 キャップ用ロープ七星科学研究所
69税込76
1本
当日出荷
七星科学研究所 NRシリーズ用 キャップ用ロープ
用途NRシリーズ レセプタクルキャップ用ロープRoHS指令(10物質対応)対応
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
SMA型-SMA型を変換中継するコネクタです。
材質SUS/Au種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ POMONAアダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグPOMONA
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
THB389E用 パネルマウント側取付工具 タカチ電機工業THB389E用 パネルマウント側取付工具タカチ電機工業
219税込241
1個
当日出荷
THB389E用パネルマウント側、取付工具です。
材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
SMAジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツSMAジャック簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
SMAジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防水ハウジング オス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング オス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
289税込318
1袋(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)
689税込758
1個
当日出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ用 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
149税込164
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF
同軸コネクタ SMA型 ポジショナー トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ポジショナートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ポジショナー種類治具RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラースナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付ワイドミュラー
389税込428
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10定格電圧(V)800定格電流(A)32
エンドプレート両端 IDEC(和泉電気)エンドプレート両端IDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
関連資料(2.19MB)
ブレーカ用端子台 日東工業ブレーカ用端子台日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
419税込461
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
709税込780
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形日本エレパーツ
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス HIROSE(ヒロセ電機)IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メスHIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1個
当日出荷
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30行数2オス・メスメスピッチ(mm)2.54実装タイプケーブルマウント
DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード共立電子産業
769税込846
1個
当日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
D-subコネクタ ソケット 共立電子産業D-subコネクタ ソケット共立電子産業
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分ソケット結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
D-subコネクタ プラグ 共立電子産業D-subコネクタ プラグ共立電子産業
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャックHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
出力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(3122 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
10日以内出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
耐屈曲入力延長ケーブル/10m SUS(エスユーエス)耐屈曲入力延長ケーブル/10mSUS(エスユーエス)
3,300税込3,630
1本
10日以内出荷
入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
ケーブル長(m)10
接続・省配線(制御機器)