FA現場のお役立ち情報
19,298件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ) LINKMANBNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)LINKMAN
729税込802
1個
5日以内出荷
BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。
形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン
889税込978
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
変換コネクタ SMA-J⇔M-J GB[制御機器]変換コネクタ SMA-J⇔M-JGB[制御機器]
459税込505
1個
5日以内出荷
SMAとM型変換コネクタ SMA(メス)-M(メス)
DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用GB[制御機器]
21税込23
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm(緑)GB[制御機器]
389税込428
1個
5日以内出荷
ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。
寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式)GB[制御機器]
69税込76
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
角型コネクタカバー 25ピン用 本多通信工業角型コネクタカバー 25ピン用本多通信工業
729税込802
1個
5日以内出荷
コネクタ形状縦形ケースピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック LINKMAN変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャックLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。
用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックLINKMAN
359税込395
1個
5日以内出荷
6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。
用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックLINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ) CVILUXD-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)CVILUX
399税込439
1個
5日以内出荷
9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
RCAジャック 黒 基板用 GB[制御機器]RCAジャック 黒 基板用GB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
基板取付型のRCAジャックです。
RCAプラグ 赤 金メッキ LINKMANRCAプラグ 赤 金メッキLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄 LINKMANRCAジャック 黄LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白マル信無線電機
309税込340
1個
5日以内出荷
絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機RCAプラグ(黒 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒 マル信無線電機RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒マル信無線電機
289税込318
1個
5日以内出荷
パネル取り付け型RCAジャックです。パネルとは絶縁されていますのでGNDループを作りたくない場合にお使い頂けます。
備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
M型・N型共用ポリキャップ(10個入り) トーコネ(旧:東洋コネクター)M型・N型共用ポリキャップ(10個入り)トーコネ(旧:東洋コネクター)
779税込857
1袋
5日以内出荷
コネクタ形状ポリキャップ
3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付きGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
基板取付タイプ、スイッチ付
コネクタ形状ジャック
6.3mmステレオジャック(ボックス型) マル信無線電機6.3mmステレオジャック(ボックス型)マル信無線電機
439税込483
1個
5日以内出荷
3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]MICコネクタセット 6極GB[制御機器]
509税込560
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
極数6極
6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmモノラルプラグ(メタル) LINKMAN3.5mmモノラルプラグ(メタル)LINKMAN
279税込307
1個
5日以内出荷
3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN3.5mmモノラルプラグ L型LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)LINKMAN
849税込934
1個
5日以内出荷
材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数2極コネクタ形状直径3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声モノラル
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
46日以内出荷
長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
779税込857
1個
15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16結線方式ネジアップねじサイズM3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
729税込802
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
接続・省配線(制御機器)