絞り込み
ブランド
- RS PRO(809)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- AMPHENOL(18)
- Wera(17)
- ハーティング(17)
- 日本モレックス(molex)(16)
- JAE(日本航空電子工業)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- ワゴジャパン(11)
- BAHCO(バーコ)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- DORMER(5)
- SWITCHCRAFT(5)
- SPARKFUN(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サンハヤト(3)
- 河村電器産業(3)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(3)
- KEYSTONE[制御機器](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481セット(5個)当日出荷仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 1.5mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581セット(3個)3日以内出荷仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 1.5mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具入れ袋 塩ビ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様材質 = ビニール長さ(クローズ) = 190mm幅(閉) = 114深さ(閉) = 45mmロックタイプ = ファスナー装置用ビニールポーチ. ほぼすべてのハンドヘルドメータの収納が可能な高品質のカスタムデザインキャリングケースです。. 耐摩耗性に優れたテクスチャ入りビニール素材 内側クッション入り 伸縮性ストラップホルダ付き内側ストラップハンガー 三面ジッパー付き
ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
RS Pro 六角レンチ 15ピース
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルビットセット RS Pro 25mm クロームバナジウム鋼
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様ビットサイズ = 25mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄
RS PRO¥4,598税込¥5,0581セット(8個)当日出荷仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドリルビットセット HSS 0.5 → 2.2 mm, 10個
RS PRO¥4,498税込¥4,9481キット当日出荷仕様セットタイプ = マイクロドリルセット最小サイズ = 0.5mm最大サイズ = 2.2mm材質 = HSS個数 = 10セット内容 = HSSマイクロドリルビットRS HSSマイクロドリルセット. スチール、アルミニウム、真鍮、ポリカーボネート、ガラス繊維などのさまざまな材質で精密な穴を作成できます。. ドリルサイズ: 0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.3、1.6、1.7、2.0、2.2 mm プラスチック製ケース入り
PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm
RS PRO¥519税込¥5711個翌々日出荷仕様幅 = 12mm厚さ = 0.2mm長さ = 5m色 = 白最低動作温度 = -200℃最高動作温度 = +260℃PTFEワンラップテープ. 極厚のPTFEテープ。ねじ継ぎ手をワンラップでシーリングすることを目的として設計されています。. 最大2インチのBS21ねじに必要な重複は50 %のみ 材料の使用量を減らすことが可能 一般的なすべてのガス及び液体のシーリング用 長さ: 5 m 飲料水に最適 BGC IM/16及びBS 6974: 1989に適合、BS5292タイプCのテストに合格 BS7786 1995グレードHに適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タップセット ストレート溝タップ #2 BA 2個 テーパータップ及びプラグタップ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷仕様セットタイプ = ストレート溝タップ最大タップサイズ = #2 BA最小タップサイズ = #2 BA個数 = 2材質 = HSSセット内容 = テーパータップ及びプラグタップBA - Thread Tap Set. Set of 2 (taper and plug tap) Supplied in polypropylene case
交換用ダイス
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質特殊合金鋼色黒質量(g)32ダイス幅(mm)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1ダイス厚(mm)1.5/2.0/2.5/3.0
交換用ダイス
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。材質特殊合金鋼色黒質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)
JAE(日本航空電子工業)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上結線方法圧接
ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から8日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。 相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。仕様プラスチックフード(嵌合固定ねじ)M3材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュー寸法A(mm)47コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981個当日出荷
RS PRO フェルトシート
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 12.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 315mm HSS 直径10mm シャンクサイズ10mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 10mm。全体長さ = 315mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
ツイストドリルビット RS PRO 200 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 200 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
ツイストドリルビット RS PRO 250 mm HSS 直径5mm シャンクサイズ5mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5mm。全体長さ = 250 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
ツイストドリルビット RS PRO 152.4mm クロームバナジウム鋼 直径22mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル仕様材質 = クロームバナジウム鋼ドリルビットの種類 = スペードビット直径 = 22mm全体長さ = 152.4mm
ツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681箱(10個)7日以内出荷RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.1mm全体長さ = 36mm個数 = 10
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥269税込¥2961個当日出荷から翌日出荷早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
キャップ & チェーン TNC プラグ
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個欠品中仕様アクセサリー タイプ:キャップ & チェーン 適合製品:Amphenol プラグ コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1635-53
保護 カバー メタル 16B 2 レバー
ハーティング¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:保護カバー 適合製品:Han 16B デュアルレバー ハウジング コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- コネクタ シェルサイズ:16Bアズワン品番65-1413-51
ブランキング カバー IEC コネクタ
BULGIN¥1,198税込¥1,3181個16日以内出荷仕様シリーズ:- アクセサリー タイプ:ブランキングカバー 適合製品:IEC コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) コネクタ シェルサイズ:-アズワン品番65-1484-67
RS Pro シリコンラバーシート 半透明 600mm x 600mm x 3mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様カラー = 半透明長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.2g/cm3最高使用温度 = +230℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%米国食品医薬品局(FDA) 21 CFR 177-2600 WRAS (Water Regulations Advisory Service)認定、認定番号1310541 FAR 25/JAR 25/CS 25付録F、パート1の燃焼性要件 自動車規格PART 571FMVSS302. シリコンラバー. 商用半透明シリコンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 オゾン、酸化、紫外線、コロナ、放電、宇宙線、電離放射線、風化作用一般に対する良好な耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ RS Pro エンドカッター 5インチ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様タイプ = エンドカッター全体長さ = 5インチ材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmスチールワイヤの切断には使用しないでください。. RS Proハイカーボンスチールエンドニッパープライヤ. RS Proブランドの熱可塑樹脂グリップ付きハイカーボンスチールエンドニッパープライヤは、表面ぎりぎりに切断したい場合に便利な優れたカッターです。ブレード先端付きで、1.6 mm未満の直径の銅ワイヤの切断に最適です。
RS Pro ロングノーズプライヤ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様全体長さ = 120 mm材質 = ハイカーボンスチールRS Proスナイプノーズプライヤ. RS Proブランドの産業用ロングノーズプライヤ(スナイプノーズプライヤとも)は高炭素鋼製で、エルゴノミックハンドルを備え、電気技師、熟練工、宝石デザイナーなどの職人に最適です。
RS Pro ドリルビットケース TC1002295 プラスチック 黒、黄 387 x 130 x 340mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様材質 = プラスチック寸法 = 387 x 130 x 340mmカラー = 黒、黄重量 = 1kgRSドリルケース(整理ケース付). 業務用の2イン1ドリルケースと整理ケースは、耐久性に優れたポリプロピレン製で、難燃性フォーム、自消性粘着フォームによる保護機能を備えています。 この製品と大量収納可能なリッドオーガナイザとを組み合わせると、ほとんどの修理作業や雑務に対応することができます。. 11個のトレイで整理可能 軽量 ふたが透明なため、簡単に選択可能 移動防止バーにより、小型部品を確実に固定 強力なクラスプ
マルチツール RS Pro ステンレス鋼
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ブレード材質 = ステンレス鋼ハンドル材質 = ステンレス鋼クローズ長さ = 130mmキャンバスポーチ. RS Pro 11機能マルチ工具、LEDライト. RS Pro 11機能のマルチ工具には、ステンレススチール製のブレードとLEDライトが付いています。. 特長と利点:. 11の機能: 缶切り、栓抜き、ファインエッジブレード、LEDライト、ストラップ、先長プライヤ、プラスドライバ、はさみ、マイナスドライバ、標準プライヤ、スイッチボタン、ワイヤカッター
工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 310mm幅 = 200mm高さ = 210mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro硬底ジッパー付き工具バッグ. RS Proジッパー付き工具バッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運べるようになっています。. 特長と利点. 頑丈な防水ポリエステル製 ジッパー付きの上部開口 パッド付きショルダーストラップを装備 取り外し可能なベースボード 独立した複数のポケット