FA現場のお役立ち情報
1,052件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ラチェットスパナセット 12ピース RS PRO

    RS Pro ラチェットスパナセット 12ピース

    RS PRO
    56,980税込62,678
    1セット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = フレックスヘッドラチェットスパナセット個数 = 12材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっきThe RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner Set. The RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner set is a kit, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of flex head. Features & Benefits ; 180° flex head allows the ratcheting spanner to reach and work in tight places and angles ; Continuous tension design controls the flex head ; Manufactured to ANSI Standard ; Fully hardened and tempered steel ; 72 Teeth ratcheting box head ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
  • RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mm RS PRO

    RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ = 10 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 160 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
  • RS Pro ドリルビットセット HSS 0.5 → 2.2 mm, 10個 RS PRO

    RS Pro ドリルビットセット HSS 0.5 → 2.2 mm, 10個

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1キット
    当日出荷
    仕様セットタイプ = マイクロドリルセット最小サイズ = 0.5mm最大サイズ = 2.2mm材質 = HSS個数 = 10セット内容 = HSSマイクロドリルビットRS HSSマイクロドリルセット. スチール、アルミニウム、真鍮、ポリカーボネート、ガラス繊維などのさまざまな材質で精密な穴を作成できます。. ドリルサイズ: 0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.3、1.6、1.7、2.0、2.2 mm プラスチック製ケース入り
  • ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = PG13.5-18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 80 mm材質 = HSSシャンク径 = 16 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
  • RS Pro ねじタップ及びダイセット 25個 M2 → M6 RS PRO

    RS Pro ねじタップ及びダイセット 25個 M2 → M6

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 25材質 = HSSBS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
  • 皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長32 mm 90° ヘッド径15.3mm, 5フルート RS PRO

    皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長32 mm 90° ヘッド径15.3mm, 5フルート

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッド径 = 15.3mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
  • 皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長31 mm 90° ヘッド径10.4mm, 5フルート RS PRO

    皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長31 mm 90° ヘッド径10.4mm, 5フルート

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッド径 = 10.4mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 31 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
  • RS Pro 横押し型トグルクランプ RS PRO

    RS Pro 横押し型トグルクランプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 25.1mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 10個 絶縁 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 10個 絶縁

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 10チップタイプ = マイナス; Phillips; Pozidrivブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンブレード仕上げ = Black Phosphate10 Piece VDE Insulated Screwdriver Set. Insulated 1000V VDE screwdrivers with TPR grip and polypropylene injected shafts and handles Silicone Chrome Molybdenum Vanadium Steel blades with black finish Heat treated to HRC: 55 - 59 Supplied complete with zip case
  • ステップドリルビット RS Pro HSS 8 → 41mm, 11段 ドリル深さ5mm RS PRO

    ステップドリルビット RS Pro HSS 8 → 41mm, 11段 ドリル深さ5mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ数 = 11ドリル径 = 8 → 41mm最大ドリル深さ = 5mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 8mm最大ヘッドサイズ = 41mmHSS Step Drills, De-burring. Multi-diameter cutters requiring no pilot hole to cut stainless steel, carbon steel, soft metals, plastic etc 3-flute cutting action provides accurate parallel holes in sheet material up to 3mm thick 3 mm increments
  • ツイストドリルビット RS Pro 80.5 mm HSS 直径4.5mm プレーン シャンクサイズ4.5mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 80.5 mm HSS 直径4.5mm プレーン シャンクサイズ4.5mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 4.5mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 80.5 mmシャンクサイズ = 4.5mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 47mmポイントアングル = 118°DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
  • ねじタップ RS Pro M2.5, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M2.5, 材質 HSS

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M2.5タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.45mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • EHDB9MM SWITCHCRAFT

    EHDB9MM

    SWITCHCRAFT
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型取付ベース オジデン(大阪自動電機)

    角型取付ベース

    オジデン(大阪自動電機)
    719税込791
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番849-9986
  • コマーシャルメイテンロック 引抜工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャルメイテンロック 引抜工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D3000シリーズ用工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 手動工具 消耗部品 ラチェット板 日本モレックス(molex)

    手動工具 消耗部品 ラチェット板

    日本モレックス(molex)
    6,798税込7,478
    1個
    94日以内出荷
  • 手動工具 消耗部品 ラチェット 日本モレックス(molex)

    手動工具 消耗部品 ラチェット

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    94日以内出荷
  • 手動工具 消耗部品 調整ネジ 日本モレックス(molex)

    手動工具 消耗部品 調整ネジ

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • PS-LAシリーズ ピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)

    PS-LAシリーズ ピンヘッダ

    JAE(日本航空電子工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
    材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 角型Dsubコネクタ コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    角型Dsubコネクタ コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    3,798税込4,178
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
    材質銅合金(金メッキ仕上)
  • スライディングロック JAE(日本航空電子工業)

    スライディングロック

    JAE(日本航空電子工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    リテーナーとポストの組み合わせで、リテーナーを左右に移動させてロックを行います。1組のコネクタに対し、リテーナー1個とポスト2個が必要です。
    適合(シェルサイズ)DAトラスコ品番417-7657材質鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)質量(g)3.7使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)43.7コネクタ形状スライディングロック装置寸法B(mm)12.7寸法C(mm)33.32
  • 工具 ワイドミュラー

    工具

    ワイドミュラー
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンドツール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ハンドツール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
  • 操作工具(絶縁シャフト製) ワゴジャパン

    操作工具(絶縁シャフト製)

    ワゴジャパン
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.91インチ
  • 専用操作工具 ワゴジャパン

    専用操作工具

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス寸法奥行:50/1.97インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.038(火災)
  • X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン

    X-COMフィメールプラグ

    ワゴジャパン
    67,980税込74,778
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)50/1.969インチ質量(kg)31.4グレー高さ(mm)45.2/1.78インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:18.3/0.72インチ極数10定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲10燃焼性V0適合ユニットクランピング:10
  • 蓄力コネクター 東京富士商会

    蓄力コネクター

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 蓄力コネクター 東京富士商会

    蓄力コネクター

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    種類3号適合電線38(mm2)
  • Fシリーズ アルミ押出タイプ フィンタイプヒートシンク LSIクーラー

    Fシリーズ アルミ押出タイプ フィンタイプヒートシンク

    LSIクーラー
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)12×151×100
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。DIN/ISO5749、TS11071. RS強力傾斜ニッパー. RSの強力傾斜ニッパーは、テコ比の大きなカッターが必要な場合に最適です。ピアノ線を含む各種のワイヤを切断できます。 この強力なカッターは、研磨仕上げのDuoTechソフトグリップエルゴノミックハンドルにより、使いやすくなっています。
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.5mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.5mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2.5mm。。. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 160 mm。ジョー長さ = 21mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 140 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 1.8mm。。. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • RS PRO 工具キット 32ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 32ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    セットタイプ = 電話の修理。セット内容 = ピンセット。個数 = 32。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO 12
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:127 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:127 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 銅線。防爆 = なし。全体長さ = 127 mm。ジョー長さ = 7mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 1.3mm
  • RS PRO サークリッププライヤー サークリッププライヤー RS PRO

    RS PRO サークリッププライヤー サークリッププライヤー

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = サークリッププライヤー。ESD対応 = なし。スナップリングサイズの範囲 = 15 → 49 mm 、 9 → 45 mm。。3セットの交換可能な先端. RS Pro 内部及び外部サークリップ. 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの調整可能サークリッププライヤのご紹介です。このプライヤは、さまざまな機器の外部サークリップ及び内部サークリップの取り付けと取り外しに使用できる交換可能ヘッド付きのユニークなタイプのプライヤです。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、頑丈なスチール構造で長期にわたる Durable 工具寿命を実現しています。この工具は、手の形状に合わせたソフトグリップハンドルも備えているので、長時間でも快適に使用できます。 このサークリッププライヤは、ねじアクション制御による優れた精度を備えています。交換可能なヘッドと併用するように設計されており、さらに汎用性を高めるために、先端の曲がった状態とまっすぐな状態の両方に対応します。 特長と利点 クロムモリブデン鋼製 内部先端容量: 15 ~ 49mm 外部先端容量: 9 ~ 45mm ソフトな握り心地のハンドルを採用しているため、快適に操作できます。 3 セットの交換可能な先端 用途 サークリップフラは、可動部品又は回転部品を含む器具や器具からサークリップを取り付け及び取り外しするために使用される独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 自転車 ブレンダー 洗濯機 内部と外部の違いは何ですか. 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長 / 利点 クロムモリブデンスチール製 内部先端容量: 15-49 mm 外部先端容量: 9-45 mm 手の形にフィットし、扱いやすい快適なソフトグリップハンドル
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 128 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 0.8mm。カットタイプ = アングル。。RS PRO 12
コネクタ専用工具
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
5ページ目: コネクタ専用工具 【通販モノタロウ】 コネクタ・コネクタ付ケーブル