絞り込み
定格電流(A)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(1)
- 63(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(2)
- 160(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 355(2)
定格電圧(V)
- AC415
- 30(17)
- 32(19)
- AC125(136)
- AC250(365)
- AC400(12)
- AC500(63)
- AC550(15)
- AC600(35)
- AC690(35)
- AC1000(23)
- AC7200(9)
- AC/DC32(7)
- AC/DC125(17)
- AC/DC250(9)
- AC/DC600(9)
- DC32(61)
- DC60(22)
- DC63(9)
- DC80(8)
- DC250(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 有(1)
- 無(6)
遮断電流(A)
- 33000(1)
- 40000(3)
- 80000(5)
取付方式
- その他(1)
- ボルト取付(1)
ブランド
- RS PRO(4)
- COOPER BUSSMANN(2)
RS PRO・COOPER BUSSMANN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2
COOPER BUSSMANN¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線無サイズ(mm)Φ17.5×33.5
RS PRO 管ヒューズ
RS PRO¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥9,998~税込¥10,998~1袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ31×55