絞り込み
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
保護方式
流体電磁式・流体電磁引外し方式・熱動引外し方式・電磁式・電磁引外し方式
ブランド
IDEC(和泉電気)・ABB・エスコ・富士電機・Telegartner・三菱電機・omron(オムロン)・ワゴジャパン・河村電器産業・E-T-A・富士電機機器制御
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    4,398税込4,838
    1個
    60日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S201-Z25は1極、トリップ特性Z、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)17.5質量(g)125奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.3電気的耐久性20000 AC cycle
  • S800アクセサリ ABB

    S800アクセサリ

    ABB
    9,798税込10,778
    1個
    40日以内出荷
    補助/信号用接点。接点構成2CO。S800シリーズに適合します。
    仕様S800-AUXAETBCALT AuxiliaryAETBCSignal Contact種別95幅(mm)9接点数(NC)2質量(g)53奥行(mm)9取付面位置側面
  • S800アクセサリ ABB

    S800アクセサリ

    ABB
    5,798税込6,378
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成2CO。S800シリーズに適合します。
    仕様S800-AUX Auxiliary Contact種別95幅(mm)9接点数(NC)2質量(g)50奥行(mm)9取付面位置側面
  • S204アクセサリ ABB

    S204アクセサリ

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。 接点構成1CO。S 200 UおよびS 200 UPに適合します。(UL489およびCSA22.2 No.5準拠)
    仕様Indication of the position of the device’s contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.種別100幅(mm)8.8接点数(CO)1質量(g)35奥行(mm)69消費電力(W)0.5取付面位置
  • S203アクセサリ ABB

    S203アクセサリ

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1CO。MCB S 200シリーズ、SN 201シリーズ、RCCB F 200シリーズ、RCBO DS201、DS202C、DS 200シリーズに適合します。
    仕様Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.種別85幅(mm)8.8接点数(CO)1質量(g)43奥行(mm)69消費電力(W)0.5取付面位置
  • S202アクセサリ ABB

    S202アクセサリ

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-20R Auxiliary contact 2NO種別85幅(mm)8.8接点数(NO)2質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
  • S200アクセサリ ABB

    S200アクセサリ

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-02R Auxiliary contact 2NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)2質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
  • S200アクセサリ ABB

    S200アクセサリ

    ABB
    4,798税込5,278
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
    仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.種別85幅(mm)8.8接点数(NO)2質量(g)55奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
  • S200アクセサリ ABB

    S200アクセサリ

    ABB
    4,798税込5,278
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
    仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
  • S200アクセサリ ABB

    S200アクセサリ

    ABB
    4,798税込5,278
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
    仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.種別85幅(mm)8.8接点数(NC)2質量(g)55奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    25日以内出荷
    仕様●イナーシャディレー:なし付属装置あり内部回路スイツチ専用極数(P)2
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • 流体電磁引外し形 ロッカー式 IDEC(和泉電気)

    流体電磁引外し形 ロッカー式

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    26日以内出荷
    極数1定格電流(A)12.5動作特性高速形(BA特性)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    23日以内出荷から51日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用 IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1台
    25日以内出荷から26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLR形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1台
    30日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無ロッカー:黒取付方式ねじ取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用 IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    23日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式ねじ取付け極数1定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式リング取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式リング取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数3定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1台
    23日以内出荷から28日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1V形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1V形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け、DINレール取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M4ねじ端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    4,398税込4,838
    1台
    26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け、DINレール取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1台
    26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1S形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)表示灯LED(AC/DC24V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1台
    23日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
  • NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ