絞り込み
定格電流(A)
  • 15(7)
  • 20(12)
  • 30(10)
  • 60(1)
  • 100(1)
極数・素子数
  • 2P1E(14)
  • 2P2E(15)
  • 3P(1)
定格感度電流(mA)
  • 30(6)
定格電圧(V)
  • AC100(15)
  • AC110(8)
  • AC200(15)
  • AC220(1)
フレーム(AF)
  • 30(2)
接続方式
  • その他(2)
その他
ブランド
  • 内外電機
  • Panasonic(パナソニック)(367)
  • テンパール工業(123)
  • 三菱電機(101)
  • 日東工業(82)
  • 富士電機(55)
  • エナジーサポート(55)
  • 東芝ライテック(44)
  • エスコ(41)
  • 河村電器産業(35)
  • 日立産機システム(20)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 富士電機機器制御(4)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
  • ホシモト(3)
  • 寺崎電気産業(3)
  • ニチフ(2)
  • 共立電子産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
FA現場のお役立ち情報
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    内外電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • コンパクト漏電ブレーカ富士 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ富士

    内外電機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1面
    翌々日出荷
    定格電流(A)20定格感度電流(mA)30
  • ダミーBOXブレーカスペース用(ロックレバー付) 内外電機

    ダミーBOXブレーカスペース用(ロックレバー付)

    内外電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1面
    5日以内出荷
    備考プラグイン小形ブレーカ用
  • プラグイン漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン漏電ブレーカ

    内外電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    定格電流(A)20定格感度電流(mA)30
  • プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱停止中
    プラグインタイプの小型漏電ブレーカーです。
    寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方式電源側:プラグイン方式負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:1.25~5.5動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30
  • プラグイン小形ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形ブレーカ

    内外電機
    取扱停止中
    プラグインタイプの小型ブレーカーです。
    寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方式電源側:プラグイン方式負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:1.25~5.5
  • コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ三菱

    内外電機
    欠品中
    定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC100寸法A(mm)25寸法D(mm)76.5定格電流(A)30寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P1E定格遮断電流(kA)AC5(110V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC100寸法A(mm)25寸法D(mm)76.5定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P1E定格遮断電流(kA)AC5(110V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC100寸法A(mm)25寸法D(mm)76.5定格電流(A)15寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P1E定格遮断電流(kA)AC5(110V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC100AC100/200AC200寸法A(mm)25寸法D(mm)76.5定格電流(A)30寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P2E定格遮断電流(kA)AC5(110/220V)AC2.5(220V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC100AC100/200AC200寸法A(mm)25寸法D(mm)76.5定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P2E定格遮断電流(kA)AC5(110/220V)AC2.5(220V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    富士製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC100AC100/200AC200寸法A(mm)25寸法D(mm)76.5定格電流(A)15寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P2E定格遮断電流(kA)AC5(110/220V)AC2.5(220V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC110、AC200両用寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)30寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P2E定格遮断電流(kA)AC5(110/220V)AC2.5(265V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC110、AC200両用寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P2E定格遮断電流(kA)AC5(110/220V)AC2.5(265V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC110、AC200両用寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)15寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P2E定格遮断電流(kA)AC5(110/220V)AC2.5(265V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC110寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)30寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P1E定格遮断電流(kA)AC5(100V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC110寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P1E定格遮断電流(kA)AC5(100V)
  • コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
    定格電圧(V)AC110寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)15寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造負荷側線押え端子 M5接続可能電線(mm2)負荷側単線:Φ1.6~Φ2.6より線:2~8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15、30極数・素子数2P1E定格遮断電流(kA)AC5(100V)
  • AF-1A形コントラボーン 内外電機

    AF-1A形コントラボーン

    内外電機
    取扱い終了
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路と通信回路(2回線)を雷サージから保護します。住宅用分電盤に取り付けるだけで住宅内の機器を雷害から保護します。機能が正常であることを表示灯で確認することができます。(電源側の避雷側の避雷回路)
    用途集合住宅。一戸建住宅:商店。テナントビル。工事事務所等適合回路電源単相2線100V、200V単相3線100/200V三相3線200V通信電話回線2回線(アナログ及びISDNに対応)雷サージ電流耐量(kA)10(8/20μs1回)動作開始電圧(V)雷サージ保護性能(1.2/50μs10kV印加時)電源回路対地間2500V以下:510~690線間200V以下:494~606通信回路対地間1500V以下:280~420線間200V以下:280~420
  • 小形漏電ブレーカ 内外電機

    小形漏電ブレーカ

    内外電機(1件のレビュー)
    取扱い終了
    安全ブレーカータイプの漏電ブレーカーです。
    付属品端子カバー寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)最大8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30
  • 安全ブレーカ 内外電機

    安全ブレーカ

    内外電機(5件のレビュー)
    取扱い終了
    安全ブレーカーです。
    付属品端子カバー・木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)55寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)最大8定格遮断容量(A)1500
  • プラグイン漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了
    定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P
  • 小形漏電ブレーカ 内外電機

    小形漏電ブレーカ

    内外電機
    取扱い終了

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器