FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッド端子台 TS-Rシリーズ パトライト(PATLITE)

    スタッド端子台 TS-Rシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • スタッド端子台 篠原電機

    スタッド端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上材質(ボルト・ナット)真鍮製
  • スタッド式端子台 ST-8 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-8

    東洋技研(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM8適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90/130/160
  • スタッド支持台 TS-CHM パトライト(PATLITE)

    スタッド支持台 TS-CHM

    パトライト(PATLITE)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ パトライト(PATLITE)

    接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ

    測定端子(KISEKAEチップ)

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
    用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • TBS スタッド端子台 日東工業

    TBS スタッド端子台

    日東工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • スタッド式端子台 ST-12 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-12

    東洋技研
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM12適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)160/240/400
  • スタッド端子台 ワゴジャパン

    スタッド端子台

    ワゴジャパン
    68,980税込75,878
    1箱(15個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)22.8/0.898インチ質量(kg)122.6グレー取付DIN35レール高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス、半田フリー接続端子リングタイプ,銅電線用,絶縁カバー無し(DIN 46234準拠のケーブルラグ)種類接続可能電線:銅寸法奥行:63.1/2.484インチ段数1定格電流(A)150材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)ケーブルラグタイプ:圧着端子銅電線用,カバー付(DIN 46235準拠)測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • TB形スタッド端子台 泰和電気工業

    TB形スタッド端子台

    泰和電気工業
    889税込978
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド式端子台 ST-10 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-10

    東洋技研
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM10適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130/160/240
  • スタッド式端子台 ST-16 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-16

    東洋技研
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM16適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240/400/600
スタッド端子台