2ページ目: 基板用端子台


FA現場のお役立ち情報
246件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0010(基板厚1.0用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0010(基板厚1.0用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200サトーパーツ(1件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB[制御機器]
83税込91
1個
5日以内出荷
複数連結することができる2.54ピッチの2極小型端子台
取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数2極端子金具縦向き
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
特殊IC用基板 サンハヤト特殊IC用基板サンハヤト
499税込549
1枚
当日出荷
トラスコ品番271-1291材質ガラスエポキシ1.6t寸法(mm)19×82.16穴径(Φmm)1仕上処理両面スルーホール鉛フリー半田レベラー
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)2.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00422O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00422O(t=0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G廣杉計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-2054(基板穴Φ0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-2054(基板穴Φ0.8)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BPAシリーズ IDEC(和泉電気)BPAシリーズIDEC(和泉電気)
449税込494
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から86日以内出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300サトーパーツ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-250サトーパーツ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)BLシリーズ プリント基板用2段端子台IDEC(和泉電気)
839税込923
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)250
端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用サトーパーツ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から76日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数30P仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツスクリューレス端子台 2段型 プリント基板用サトーパーツ
199税込219特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860サトーパーツ
369税込406
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数3P端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ2.0mm定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ1.2mm~Φ2.0mm標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)端子金具PC端子操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 2P GB[制御機器]ターミナルブロック 2PGB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
3.81mmピッチのリード足が付いたネジ止め式のターミナルブロックです。
取付方式ねじ止め極数2極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
66税込73
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数2極
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向きGB[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
複数連結することができる2.54ピッチの4極小型端子台
取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数4極端子金具縦向き
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
99税込109
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
フジコン トランジスタクリップ フジコンフジコン トランジスタクリップフジコン
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フジコン ショートピース フジコンフジコン ショートピースフジコン
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板端子用アクセサリー アースラグ TRUSCO基板端子用アクセサリー アースラグTRUSCO
249税込274
1パック(10個)
当日出荷
基板端子用アクセサリーです。
幅(mm)6.2材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ高さ(mm)3.5質量(g)0.2
プリント基板用端子台 235シリーズ ワゴジャパンプリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(35個)ほか
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.5-1.6ΦmmAWG24-18操作ボタン無し
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) MIS-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) MIS-0000廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-0097O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-0097O(t=0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から14日以内出荷
ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-300(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-2600(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(多用途端子) MT-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(多用途端子) MT-0000廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) MTB-00(信号チェック用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) MTB-00(信号チェック用)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4054(基板穴Φ1.0) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4054(基板穴Φ1.0)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子基板 タカス電子製作所端子基板タカス電子製作所
489税込538
1個
当日出荷
取付方式プリント基板
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-260サトーパーツ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ仕様本体に端子番号の表示があります。端子間ピッチ(mm)9.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-51サトーパーツ
209税込230
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
基板用端子台