絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 廣杉計器(108)
- ワゴジャパン(61)
- サトーパーツ(31)
- GB[制御機器](20)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(6)
- TRUSCO(5)
- サンハヤト(3)
- フジコン(3)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東洋技研(1)
- タカス電子製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- Aratas(旧:omron)(1)

BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から86日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷材質(本体)PBT樹脂 UL94 V-0備考UL CSA認証品タイプBP3ピッチ(mm)【端子間】11極数3耐電圧AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)20端子ねじM4保存温度(℃)-40~+80使用周囲温度(℃)-10~+55耐衝撃性1000m/s2端子金具ストレート形(取付穴付)色(本体)黒(N1.5近似)絶縁抵抗100MΩ以上使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動性能(m/s2)50