絞り込み
極数
  • 3P(8)
  • 5P(8)
  • 6P(9)
  • 7P(8)
  • 8P(9)
  • 9P(7)
  • 10P(11)
  • 12P(11)
  • 14P(8)
  • 20P(10)
  • 24P(7)
  • 40P(7)
  • 100P(6)
  • 101P(6)
  • 102P(6)
  • 103P(6)
  • 104P(6)
  • 105P(6)
  • 106P(6)
  • 107P(6)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5
  • 3.81(22)
  • 4.2(12)
  • 4.6(4)
  • 5(19)
  • 5.08(17)
  • 5.2(8)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.5(4)
  • 7.62(4)
  • 8(19)
  • 8.2(5)
  • 10(16)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電流(UL)(A)
  • 1(3)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 160(5)
ブランド
  • 東洋技研(18)
  • ワゴジャパン(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3P(8)
5P(8)
6P(9)
7P(8)
8P(9)
10P(11)
12P(11)
14P(8)
20P(10)
40P(7)
極数をもっと見る
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス
シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研シーケンサ対応コネクタ端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1袋(30個)
当日出荷から翌日出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス入出力数2対2
PCXシリーズ スプリングロック端子式 東洋技研PCXシリーズ スプリングロック端子式東洋技研(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125耐電圧(V/min)AC500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
コネクタ端子台(PCXシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCXシリーズ)東洋技研
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm端子台を縦に配置する事により、更に省スペースチェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
489税込538
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
509税込560
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
509税込560
1個
15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
形状2段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
509税込560
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
509税込560
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
15日以内出荷
形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
コネクタ端子台 PM-32シリーズ ワゴジャパンコネクタ端子台 PM-32シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1個ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5
スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパンスプリング式コンビコネクタワゴジャパン
64,980税込71,478
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(50個)ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
25,980税込28,578特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スクリューレス端子台