絞り込み
端子ねじ
- M4(5)
極数
- 1P(4)
- 2P(5)
- 3P(5)
- 4P(4)
- 5P(5)
- 6P(5)
- 7P(4)
- 8P(4)
- 9P(3)
- 10P(3)
- 11P(3)
- 12P(3)
- 13P(3)
- 14P(3)
- 15P(3)
- 16P(3)
- 17P(3)
- 18P(3)
- 19P(2)
- 20P(3)
端子間ピッチ(mm)
- 10.16
- 3.5(5)
- 7(11)
- 7.62(12)
- 8(15)
- 9.5(7)
- 10(16)
- 11(21)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 14(11)
- 14.5(3)
- 15(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(6)
- 27(6)
- 39(4)
- 47(3)
- -(4)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 20.32(2)
- 30.48(2)
- 40.64(2)
- 50.8(1)
- 60.96(2)
- 71.12(2)
- 81.28(2)
- 91.44(2)
- 101.6(2)
- 111.76(2)
- 121.92(2)
- 132.08(2)
- 142.24(2)
- 152.4(2)
- 162.56(2)
- 172.72(2)
- 182.88(2)
- 193.04(2)
- 203.2(1)
- 213.36(2)
寸法A(mm)
- 32.22(2)
- 42.38(2)
- 52.54(2)
- 62.7(1)
- 72.86(2)
- 83.02(2)
- 93.18(2)
- 103.34(2)
- 113.5(2)
- 123.66(2)
- 133.82(2)
- 143.98(2)
- 154.14(2)
- 164.3(2)
- 174.46(2)
- 184.62(2)
- 194.78(2)
- 204.94(2)
- 215.1(1)
- 225.26(2)
ブランド
- サトーパーツ(6)
サトーパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M4(5)

端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応