絞り込み
端子ねじ
- M4(2)
極数
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 6P(2)
- 8P(2)
- 10P(2)
- 12P(2)
- 14P(2)
- 15P(2)
- 16P(2)
- 18P(2)
- 20P(2)
- 22P(2)
- 24P(2)
- 25P(2)
- 30P(2)
端子間ピッチ(mm)
- 11.5
- 3.5(5)
- 7(11)
- 7.62(12)
- 8(15)
- 9.5(7)
- 10(16)
- 10.16(6)
- 11(21)
- 12(3)
- 14(11)
- 14.5(3)
- 15(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(6)
- 27(6)
- 39(4)
- 47(3)
- -(4)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 38(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 84(1)
- 107(1)
- 130(1)
- 153(1)
- 176(1)
- 188(1)
- 199(1)
- 222(1)
- 245(1)
- 268(1)
- 291(1)
- 303(1)
- 360(1)
寸法A(mm)
- 47(1)
- 59(1)
- 70(1)
- 93(1)
- 116(1)
- 139(1)
- 162(1)
- 185(1)
- 197(1)
- 208(1)
- 231(1)
- 254(1)
- 277(1)
- 300(1)
- 312(1)
- 369(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
パトライト(PATLITE)
「端子ねじ」から絞り込む
M4(2)

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥389~税込¥428~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30