絞り込み
極数
  • 2P(3)
  • 3P(3)
  • 4P(2)
  • 6P(2)
  • 8P(2)
  • 10P(3)
  • 11P(1)
  • 12P(3)
  • 13P(1)
  • 14P(3)
  • 15P(3)
  • 16P(3)
  • 17P(1)
  • 18P(3)
  • 19P(1)
  • 20P(3)
  • 22P(3)
  • 24P(3)
  • 25P(3)
  • 30P(3)
端子ねじ
  • M4(5)
端子間ピッチ(mm)
  • 11.5
  • 3.5(44)
  • 3.81(23)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(20)
  • 5.2(20)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 7.62(20)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(46)
  • 11(31)
  • 12(18)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(10)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
寸法A(mm)
  • 47(1)
  • 59(1)
  • 70(1)
  • 93(1)
  • 116(1)
  • 139(1)
  • 162(1)
  • 185(1)
  • 197(1)
  • 208(1)
  • 231(1)
  • 254(1)
  • 277(1)
  • 300(1)
  • 312(1)
  • 369(1)
寸法B(mm)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 61(1)
  • 84(1)
  • 107(1)
  • 130(1)
  • 153(1)
  • 176(1)
  • 188(1)
  • 199(1)
  • 222(1)
  • 245(1)
  • 268(1)
  • 291(1)
  • 303(1)
  • 360(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 東洋技研(1)
  • フジコン(1)
パトライト(PATLITE)・東洋技研・フジコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(60個)
    当日出荷
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    389税込428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • フジコン 瞬結端子台 フジコン

    フジコン 瞬結端子台

    フジコン
    879税込967
    1個
    61日以内出荷
    適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台