絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ワゴジャパン(85)
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(42)
- カナレ電気(23)
- omron(オムロン)(19)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- CAMDENBOSS(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- エスコ(6)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 5極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 4極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 4定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミドピッチ = 16mm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 3.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmmワイヤ保護 = あり℃動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 2.極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 2.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 1極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極
RS PRO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 12ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 10極
RS PRO¥4,398税込¥4,8381箱(5個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 10ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 8極
RS PRO¥3,398税込¥3,7381箱(5個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 8ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(10個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 端子台コネクタ 2.5 → 6mm2 白 3極 10mm ピッチ
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷内部接続にねじ止め端子側を使用し、受電接続用にプッシュ式ワイヤ接続を使用する照明器具や電気機器向けの製品です。迅速な配線接続 難燃性 ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単仕様極数 = 3定格電流 = 6A適合電線サイズ = 14 AWG結線方法 = プッシュイン実装タイプ = ネジヒューズ = なし材質 = ポリアミド定格電圧 = 380 Vmm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 鋼表面処理:コンタクト = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マーキングラベル マーカーラベル for use with DINレール端子
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷マーカー. 取り付け脚付きグループマーカー スリップインの書き込み可能ラベル及びカバー保護 5 mmマーカー、2.5 mm2端子用 6 mmマーカー、4 mm2以上の端子用仕様種類 = マーカーラベル併用可能製品 = DINレール端子RoHS指令(10物質対応)対応