絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- ワゴジャパン(368)
- 東洋技研(293)
- サトーパーツ(166)
- omron(オムロン)(94)
- パトライト(PATLITE)(74)
- IDEC(和泉電気)(55)
- カナレ電気(23)
- エスコ(21)
- TRUSCO(17)
- 日東工業(17)
- 壬生電機製作所(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ATEN(13)
- Anywire(エニイワイヤ)(12)
- ユーボン(12)
- CAMDENBOSS(11)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価

RS PRO D-SUB コネクタ スクリュー, 15A
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷レベル数 = シングル。シリーズ = CTR 4AWG。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 4mm2。ヒューズ = あり。定格電流 = 15A。。ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量: 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 4極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 4定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミドピッチ = 16mm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 3.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmmワイヤ保護 = あり℃動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 2.極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 2.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 1極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 青レベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極
RS PRO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 12ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 10極
RS PRO¥4,398税込¥4,8381箱(5個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 10ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 8極
RS PRO¥3,398税込¥3,7381箱(5個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 8ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(10個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43550TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 黒レベル数 = シングルシリーズ = 43409TT結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 32ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様色 = グレーレベル数 = シングルシリーズ = 43409TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 赤レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 茶レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 青レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 黒レベル数 = シングルAWGサイズ = 24 → 12AWG結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 24ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様色 = グレーレベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 太陽光発電
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様タイプ = 太陽光発電IP保護等級 = IP20定格電流 = 30A定格電圧 = 1500 V dcBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 端子台コネクタ 2.5 → 6mm2 白 3極 10mm ピッチ
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷内部接続にねじ止め端子側を使用し、受電接続用にプッシュ式ワイヤ接続を使用する照明器具や電気機器向けの製品です。迅速な配線接続 難燃性 ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単仕様極数 = 3定格電流 = 6A適合電線サイズ = 14 AWG結線方法 = プッシュイン実装タイプ = ネジヒューズ = なし材質 = ポリアミド定格電圧 = 380 Vmm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 鋼表面処理:コンタクト = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マーキングラベル マーカーラベル for use with DINレール端子
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷マーカー. 取り付け脚付きグループマーカー スリップインの書き込み可能ラベル及びカバー保護 5 mmマーカー、2.5 mm2端子用 6 mmマーカー、4 mm2以上の端子用仕様種類 = マーカーラベル併用可能製品 = DINレール端子RoHS指令(10物質対応)対応