絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ワゴジャパン(85)
  • 東洋技研(79)
  • サトーパーツ(42)
  • カナレ電気(23)
  • omron(オムロン)(19)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • ATEN(13)
  • RS PRO(13)
  • CAMDENBOSS(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • エスコ(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • ユーボン(6)
  • 壬生電機製作所(6)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
端子台その他関連用品