2ページ目: LED照明

FA現場のお役立ち情報
276件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
  • LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
    幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • LED照明 パトライト(PATLITE)

    LED照明

    パトライト(PATLITE)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
    用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
  • LEDジューデンライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンライト

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)。保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)
    付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シートトラスコ品番819-4035幅(mm)294高さ(mm)275奥行(mm)363電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池)消費電力(W)30全光束(Lm)2400電池充電器:リチウムイオン電池パックバッテリー容量(Ah)5.2明るさ(Lm)2400点灯時間連続約8時間
  • LED照明ワークライト パトライト(PATLITE)

    LED照明ワークライト

    パトライト(PATLITE)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • LED照射ライト CLN-A パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLN-A

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
  • EAO 表示灯 18mm EAO

    EAO 表示灯 18mm

    EAO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様【ベゼルスタイル】突出型【ベゼル】黒端子種別ファストン、はんだラグ定格電流(A)5@250V取付穴(mm)18保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類T-1 3/4
  • EAO LED電球 EAO

    EAO LED電球

    EAO
    6,998税込7,698
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ
  • CAMDENBOSS 表示灯 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 表示灯

    CAMDENBOSS
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    【ベゼル】クロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem LED表示灯 12mm APEM

    Apem LED表示灯 12mm

    APEM
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • Apem LED表示灯 8mm APEM

    Apem LED表示灯 8mm

    APEM
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    取付穴(mm)8電球の種類LED
  • Ansmann T200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライト質量(g)146(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LEDシリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルT200F電球の種類LED
  • Ansmann T120 LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T120 LED懐中電灯

    ANSMANN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)139形状タクティカル質量(g)55(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED範囲75m材質(ケース)アルミニウムバッテリー2 x AAARoHS指令(10物質対応)対応モデルT120電球の種類LED
  • Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    形状フラッシュライト質量(g)183(バッテリを含む)タイプ【ビーム】点滅シリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルMULTI 3IN1電球の種類LED
  • Ansmann M900P LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M900P LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)174形状タクティカル質量(g)187(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー4 x AAバッテリー数4RoHS指令(10物質対応)対応モデルM900P電球の種類LED
  • Ansmann M250F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M250F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲150m材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルM250F電球の種類LED
  • Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
  • Ansmann M100F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M100F LED懐中電灯

    ANSMANN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲70m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本光束(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応モデルM100F電球の種類LED
  • Ansmann Future T500F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann Future T500F LED懐中電灯

    ANSMANN
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    形状ストレートタイプ【ビーム】スポット範囲160m材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)52バッテリーD光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture T500F電球の種類LED
  • Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯

    ANSMANN
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート質量(g)108(バッテリを含む)タイプ【ビーム】スポット材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25バッテリー単三電池バッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture 2AA+電球の種類LED
  • Coast  ヘッドランプ 懐中電灯 黒 Coast

    Coast ヘッドランプ 懐中電灯 黒

    Coast
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 12 V CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V

    CML Innovative Technologies
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)10/19RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dialight LED表示灯  17.5mm 24 V dc DIALIGHT

    Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc

    DIALIGHT
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 緑 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 緑

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●範囲:22 m●ビームタイプ:拡散型●色:緑●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 青 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 青

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:青●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 黒 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 黒

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11.2mm nickelplated brass indicator body Sloan

    11.2mm nickelplated brass indicator body

    Sloan
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:ハンダタブ●ベゼル色:メタリック (ニッケルめっき)端子の種類ハンダタブRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • EAO 可視光LED EAO

    EAO 可視光LED

    EAO
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm

    CAMDENBOSS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色定格電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
  • Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 APEM

    Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型

    APEM
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)22.2定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
  • Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEM

    Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型

    APEM
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16.1定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
  • Apem 表示灯 16mm APEM

    Apem 表示灯 16mm

    APEM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様【ベゼルスタイル】フラッシュ端子種別ハンダタブ定格電流(A)6取付穴(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem LED表示灯 6mm APEM

    Apem LED表示灯 6mm

    APEM
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 16mm 12V dc

    APEM
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)19.4寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色
  • MTI LEDライト LED懐中電灯 MTI

    MTI LEDライト LED懐中電灯

    MTI
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens材質(ケース)アルミニウム機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)35バッテリー単四電池バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルLEDライト電球の種類LEDビームタイプスポットスタイルストレート
LED照明