絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(441)
- BOURNS(171)
- MURATA(村田製作所)(162)
- KEMET(154)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- EPCOS(73)
- VISHAY(61)
- TDK(44)
- サガミ エレク(18)
- TRACO POWER(8)
- SCHURTER(6)
- Murata Power Solutions(6)
- 共立電子産業(1)
- ROHM(1)
- 東光(1)
- ムラタエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト

表面実装インダクタ 1 μH 23.5A 1セット 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。1.0 uH のインダクタンスとパッケージタイプは 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:23.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7070-14
表面実装インダクタ 1 μH 23.5A 1セット 500個入
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:23.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-11
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入
BOURNS¥529税込¥5821セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-7046-19
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 500個入
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-59
表面実装インダクタ 1 mH 2.4A 1箱 15個入
MURATA(村田製作所)¥11,980税込¥13,1781箱(15個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなしアズワン品番65-7027-77
表面実装インダクタ 1 mH 2.4A
MURATA(村田製作所)¥859税込¥9451個7日以内出荷Murata ボビンインダクタは 1 uH、定格電流 2.4 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。ボビンインダクタ 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなしアズワン品番65-7022-51
電解コンデンサ 12.5 Dia. x 25mm 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20仕様●高さ:25mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7202-96
積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:9.1 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-74
積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:9.1 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-44
積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6979-89
積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-19
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-31
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-54
積層チップインダクタ 8.2 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-44
積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:230mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-18
積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:230mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-64
積層チップインダクタ 7.5 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:310mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-80
積層チップインダクタ 7.5 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:310mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-18
積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-05
積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-05
積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 500個入
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6962-61
積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 10個入
BOURNS¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6961-96
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-70
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、68 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-51
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-02
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-74
積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥61,980税込¥68,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7080-52
積層チップインダクタ 6.8 μH 1.2A 1セット 500個入
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6958-05
積層チップインダクタ 6.8 μH 1.2A 1セット 10個入
BOURNS¥589税込¥6481セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6973-73
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 6.8 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-31
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:290mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-86
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6977-14
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-65
積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6977-91
積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6978-65
積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6979-03
積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、56 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-50
積層チップインダクタ 56 nH 200mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-55
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品