絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(441)
- BOURNS(171)
- MURATA(村田製作所)(162)
- KEMET(154)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- EPCOS(73)
- VISHAY(61)
- TDK(44)
- サガミ エレク(18)
- TRACO POWER(8)
- SCHURTER(6)
- Murata Power Solutions(6)
- 共立電子産業(1)
- ROHM(1)
- 東光(1)
- ムラタエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト

コモンモードチョークコイル SCR-XV 1セット 35個入
KEMET¥66,980税込¥73,6781セット(35個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(35個入り)●インダクタンス:110 μH●シリーズ:SCR-XV●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.00065Ωアズワン品番65-7176-05
コモンモードチョークコイル SBT 80 μ H ± 35% 1箱 1000個入
KEMET¥309,800税込¥340,7801箱(1000個)7日以内出荷KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度仕様●インダクタンス:80 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:55mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7035-87
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 40個入
KEMET¥41,980税込¥46,1781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:107 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:53mΩ●電流 Max:3 A●寸法:22 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7026-31
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 30個入
KEMET¥51,980税込¥57,1781セット(30個)7日以内出荷KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:187 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:37.6mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 19.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:19.4mmアズワン品番65-6913-44
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 30個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-27
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 16個入
KEMET¥42,980税込¥47,2781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:41.2mmアズワン品番65-6918-84
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 100個入
KEMET¥40,980税込¥45,0781セット(100個)7日以内出荷KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6920-59
コモンモードチョークコイル PHBC
KEMET¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
コモンモードチョークコイル PHBC
KEMET¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
コモンモードチョークコイル HHBC 1袋 5個入
KEMET¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動仕様●インダクタンス:67 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:67.8mΩ●電流 Max:2 A●寸法:17 (Dia.) x 9.6mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-71
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781セット(40個)7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6919-66
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入
KEMET¥24,980税込¥27,4781セット(30個)7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:127 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.7mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 16.2mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6920-58
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入
KEMET¥18,980税込¥20,8781セット(16個)7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:54 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11.5mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 19.5mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7126-15
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入
KEMET¥20,980税込¥23,0781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:97 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6919-35
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 100個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:67 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:67.8mΩ●電流 Max:2 A●寸法:17 (Dia.) x 9.6mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:9.6mmアズワン品番65-6916-89
コモンモードチョークコイル HHBC
KEMET¥809~税込¥890~1個7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(700個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-6981-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥98,980税込¥108,8781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7048-32
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.034 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-6980-41
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7046-05
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7046-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-6980-18
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥92,980税込¥102,2781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7048-18
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7047-73
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥86,980税込¥95,6781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7045-28
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.034 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7041-70
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥98,980税込¥108,8781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7041-65
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7040-54
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥96,980税込¥106,6781セット(700個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2アズワン品番65-6979-93
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2アズワン品番65-7041-08
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 1100 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(700個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7045-82
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 1100 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7048-39
コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 1500個入
MURATA(村田製作所)¥339,800税込¥373,7801セット(1500個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 3.2 x 2.5 mm で、DC 抵抗は 3.12 Ω です。カーエリアネットワークでのノイズ抑制に適しています 幅広い動作温度範囲で車載用途に対応します仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7042-17
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品