1,266件中 1,2411,266
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7121-98
  • コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1箱 1000個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1箱 1000個入

    KEMET
    179,800税込197,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7133-08
  • コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSHOコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃→+70℃(Sho-303:-25℃→+75℃、SHE-402およびSHE-501:-25℃→+80℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
    仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7122-67
  • コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入

    KEMET
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ
    仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-36
  • コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入

    KEMET
    18,980税込20,878
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-45
  • コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 30個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 30個入

    KEMET
    21,980税込24,178
    1セット(30個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SHBC KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入

    KEMET
    169,800税込186,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
    仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
  • コモンモードチョークコイル PHBC 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル PHBC 1袋 5個入

    KEMET
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mmアズワン品番65-6918-91
  • コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入

    KEMET
    20,980税込23,078
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:38 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.2mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 11.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:11.7mmアズワン品番65-6917-85
  • コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入

    KEMET
    27,980税込30,778
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-59
  • コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入

    KEMET
    22,980税込25,278
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    KEMETHHBCコイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルはFe-Siダストコアを用いて設計され、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Siダストコア材料ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できますコア損失とDCスーパーポジション特性のバランスが良好です広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ通常モードのノイズ対策
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6917-72
  • コモンモードチョークコイル HHBC KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:41.2mmアズワン品番65-6921-25
  • コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    859税込945
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MurataチップコモンモードチョークCoilは、モノリシックタイプ構造を備えています。2行あります。4Vdcの抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差高速差動ラインでの信号の損傷を防止しますラインインピーダンスに整合するように設計
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2アズワン品番65-7047-01
  • コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    129,800税込142,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-14
  • コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    129,800税込142,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7046-44
  • コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入 SCHURTER

    コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入

    SCHURTER
    149,800税込164,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.8 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:10.3 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2アズワン品番65-6947-94
  • コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入 EPCOS

    コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7006-49
  • コモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入 EPCOS

    コモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6999-07
  • コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
    仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω

    EPCOS
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 5 μH。シリーズ = B82793C0/S0。インピーダンス = 0.06 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.51 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.51 Ω

    EPCOS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 4.7 mH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.51 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.14 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.14 Ω

    EPCOS
    379,800税込417,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 51 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.14 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.08 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.08 Ω

    EPCOS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 11 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.08 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 Ω

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.1 mH。シリーズ = B82720S。インピーダンス = 0.065 Ω。試験周波数 = 50 Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)