絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200(10)
  • DC12/24(31)
  • DC6/12/24(34)
  • DC3(1)
  • DC5(2)
  • DC6(45)
  • DC6~48(2)
  • DC12(48)
  • DC24(57)
  • その他(1)
吸引力(N[kgf])
  • 2.94[0.3](2)
  • 4.9[0.5](5)
  • 5.8[0.6](2)
  • 7.8[0.8](2)
  • 7.85[0.8](1)
  • 14.7[1.5](3)
  • 16.6[1.7](1)
  • 19.6[2.0](2)
  • 19.6[2](1)
  • 24.5[2.5](1)
  • 29.4[3.0](1)
  • 29.4[3](1)
  • 39.2[4.0](1)
  • 39.2[4](1)
  • 49.0[5.0](1)
  • 49[5](1)
  • 58.8[6.0](1)
  • 58.8[6](1)
  • 78.4[8.0](1)
  • 78.4[8](1)
ブランド
  • 国際電業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
AC200(10)
DC12/24(31)
DC6/12/24(34)
DC5(2)
DC6(45)
DC6~48(2)
DC12(48)
DC24(57)
その他(1)
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業小形ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V 国際電業サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V国際電業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から35日以内出荷
定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
HSソレノイド 両用型 垂直取付型 Panasonic(パナソニック)HSソレノイド 両用型 垂直取付型Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
62日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型 Panasonic(パナソニック)HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
62日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
MS型ミニソレノイド垂直取付プル型 Panasonic(パナソニック)MS型ミニソレノイド垂直取付プル型Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
62日以内出荷
小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15質量(g)180

ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります

ソレノイド