FA現場のお役立ち情報
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイド CBS1240 タカハ機工プッシュソレノイド CBS1240タカハ機工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工ロングストロークソレノイド CH1284タカハ機工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1037タカハ機工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
小型プッシュソレノイド 共立電子産業小型プッシュソレノイド共立電子産業
899税込989
1個
当日出荷
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
ブッシュソレノイド CBS0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CBS0830タカハ機工
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プッシュソレノイド 新電元プッシュソレノイド新電元
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュソレノイド CB0730 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0730タカハ機工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
プルソレノイド CA1040 タカハ機工プルソレノイド CA1040タカハ機工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーAタカハ機工
2,798税込3,078
1個
当日出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
ブッシュソレノイド CBS1029 タカハ機工ブッシュソレノイド CBS1029タカハ機工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)110タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
ソレノイド プル型 GB[制御機器]ソレノイド プル型GB[制御機器]
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類プル型
プルソレノイド CA1578 タカハ機工プルソレノイド CA1578タカハ機工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)12全長(mm)77.5(フレーム)質量(g)720タイププル吸着力(N)連続通電:9.8/通電率6%:53.1最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業小形ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]ソレノイド プッシュ型GB[制御機器]
779税込857
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)DC6~48電力(W)標準/12v時、12
ブッシュソレノイド CB0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0830タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
TPPソレイノド CG0836 タカハ機工TPPソレイノド CG0836タカハ機工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)質量(g)85プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
ブッシュソレノイド CB1250 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1250タカハ機工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)320タイププッシュ吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GB[制御機器]ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種類PUSH/PULL両用型定格電圧(V)DC24
5Vソレノイド(7.5Ω) タカハ機工5Vソレノイド(7.5Ω)タカハ機工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。
型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1029タカハ機工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
プルソレノイド CA1260 タカハ機工プルソレノイド CA1260タカハ機工
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)230プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
プルソレノイド CA1257 タカハ機工プルソレノイド CA1257タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)10全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)260タイププル吸着力(N)連続通電:4/通電率6%:23最大ストローク(mm)14プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
プルソレノイド CA0315 タカハ機工プルソレノイド CA0315タカハ機工(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V 国際電業サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V国際電業
9,998税込10,998
1個ほか
41日以内出荷から51日以内出荷
動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
ロック式小型ソレノイド 12VDC @350mAh/2-pin JST Adafruitロック式小型ソレノイド 12VDC @350mAh/2-pin JSTAdafruit
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
自己保持ソレノイド CD1240 タカハ機工自己保持ソレノイド CD1240タカハ機工
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140吸着力(N)10.5プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
自己保持ソレノイド CD1037 タカハ機工自己保持ソレノイド CD1037タカハ機工
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)115吸着力(N)16最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
自己保持ソレノイド CD0740 タカハ機工自己保持ソレノイド CD0740タカハ機工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
プルソレノイド CA1662 タカハ機工プルソレノイド CA1662タカハ機工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)7全長(mm)63.6(フレーム)質量(g)420タイププル吸着力(N)連続通電:9.4/通電率6%:60.6最大ストローク(mm)15プランジャー径(Φmm)16寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
プルソレノイド CA1567 タカハ機工プルソレノイド CA1567タカハ機工
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610タイププル吸着力(N)連続通電:8.6/通電率6%:45.5最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プルソレノイド CA0730 タカハ機工プルソレノイド CA0730タカハ機工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.8/通電率6%:8.2最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
プルソレノイド CA0726 タカハ機工プルソレノイド CA0726タカハ機工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)26.5(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.7/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
ブッシュソレノイド CBD1037 タカハ機工ブッシュソレノイド CBD1037タカハ機工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)7全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)120タイププッシュ電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)吸着力(N)連続通電:1.40/通電率6%:10.10最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
プルソレノイド CA1240 タカハ機工プルソレノイド CA1240タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140タイププル吸着力(N)連続通電:2.1/通電率6%:20.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
プルソレノイド CA0625 タカハ機工プルソレノイド CA0625タカハ機工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
プルソレノイド CA0520 タカハ機工プルソレノイド CA0520タカハ機工
869税込956特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)20.1(フレーム)質量(g)20タイププル最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
ソレノイド マルハ電機ソレノイドマルハ電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応

ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります

ソレノイド