絞り込み
定格電圧(V)
吸引力(N[kgf])
- 2.94[0.3](1)
- 4.9[0.5](3)
- 5.8[0.6](2)
- 6.0[0.6](1)
- 7.8[0.8](2)
- 14.7[1.5](2)
- 16.6[1.7](1)
- 19.6[2.0](4)
- 19.6[2](1)
- 24.5[2.5](2)
- 29.4[3.0](2)
- 29.4[3](1)
- 36.7[3.74](1)
- 39.2[4.0](1)
- 39.2[4](1)
- 49.0[5.0](1)
- 49[5](1)
- 58.8[6.0](1)
- 58.8[6](1)
- 78.4[8.0](1)
- 吸引力(N[kgf])をもっと見る
動作方式
ブランド
- タカハ機工(60)
- 国際電業(10)
- 協栄電機(9)
- Festo(5)
- SPARKFUN(4)
- GB[制御機器](3)
- HydraForce(3)
- Adafruit(2)
- Mecalectro(2)
- 新電元(1)
- 共立電子産業(1)
- ECLIPSE(1)
- ロバートショウ(1)
- マルハ電機(1)
エコロジープロダクト

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイド CBS1240
タカハ機工(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ロングストロークソレノイド CH1284
タカハ機工(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
プッシュソレノイド
新電元¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュソレノイド CB1037
タカハ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
小型プッシュソレノイド
共立電子産業¥899税込¥9891個当日出荷小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA
タカハ機工¥2,798税込¥3,0781個当日出荷簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
プルソレノイド CA1040
タカハ機工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ブッシュソレノイド CBS1029
タカハ機工¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)110タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
ブッシュソレノイド CBS0830
タカハ機工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
ブッシュソレノイド CB1250
タカハ機工¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)320タイププッシュ吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
小形ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])4.9[0.5]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
5Vソレノイド(7.5Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
TPPソレイノド CG0836
タカハ機工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!全長(mm)36.8(フレーム)質量(g)85プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
ブラシホルダ
協栄電機¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から8日以内出荷【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。材質BS
カーボンブラシ
協栄電機¥879税込¥9671個3日以内出荷スリップリングに使用する摺動接点です。銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。材質銅系形状C2-2寸法A(mm)8寸法B(mm)6寸法C(mm)22ホルダーBH0806
ブッシュソレノイド CB0730
タカハ機工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
プルソレノイド CA1257
タカハ機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)10全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)260タイププル吸着力(N)連続通電:4/通電率6%:23最大ストローク(mm)14プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
スリップリング
協栄電機¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から8日以内出荷焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
プルソレノイド CA0520
タカハ機工¥869~税込¥956~1個当日出荷から8日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)4全長(mm)20.1(フレーム)質量(g)20タイププル最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
ブッシュソレノイド CB0830
タカハ機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プルソレノイド CA1578
タカハ機工¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から14日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)12全長(mm)77.5(フレーム)質量(g)720タイププル吸着力(N)連続通電:9.8/通電率6%:53.1最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
ブッシュソレノイド CBD1037
タカハ機工¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)7全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)120タイププッシュ電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)吸着力(N)連続通電:1.40/通電率6%:10.10最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
プルソレノイド CA1260
タカハ機工¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)230プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
プルソレノイド CA1250
タカハ機工¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310タイププル吸着力(N)連続通電:3.8/通電率6%:27.3最大ストローク(mm)12プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
プルソレノイド CA0625
タカハ機工¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
プルソレノイド CA0315
タカハ機工(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
5Vソレノイド(4.2Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
自己保持ソレノイド CD1240
タカハ機工¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140吸着力(N)10.5プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
自己保持ソレノイド CD0740
タカハ機工¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
ブッシュソレノイド CB1029
タカハ機工¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
プルソレノイド CA1567
タカハ機工¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610タイププル吸着力(N)連続通電:8.6/通電率6%:45.5最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プルソレノイド CA0837
タカハ機工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
自己保持ソレノイド CD0730
タカハ機工¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。ストローク(mm)4全長(mm)30(フレーム)質量(g)35吸着力(N)6最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7吸引力(N[kgf])6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
ブッシュソレノイド CB1567
タカハ機工¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630タイププッシュ吸着力(N)連続通電:10.50/通電率6%:41.20最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プルソレノイド CA1240
タカハ機工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140タイププル吸着力(N)連続通電:2.1/通電率6%:20.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40


























![ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754808-251222-02.jpg)

![ソレノイド プル型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754835-251222-02.jpg)