絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC200(7)
吸引力(N[kgf])
  • 2.94[0.3](1)
  • 4.9[0.5](3)
  • 5.8[0.6](2)
  • 7.8[0.8](2)
  • 14.7[1.5](2)
  • 16.6[1.7](1)
  • 19.6[2.0](4)
  • 19.6[2](1)
  • 24.5[2.5](2)
  • 29.4[3.0](2)
  • 29.4[3](1)
  • 36.7[3.74](1)
  • 39.2[4.0](1)
  • 39.2[4](1)
  • 49.0[5.0](1)
  • 49[5](1)
  • 58.8[6.0](1)
  • 58.8[6](1)
  • 78.4[8.0](1)
  • 78.4[8](1)
動作方式
  • 引張形(3)
ブランド
  • 国際電業
  • タカハ機工(60)
  • Festo(5)
  • SPARKFUN(4)
  • GB[制御機器](3)
  • HydraForce(3)
  • Adafruit(2)
  • Mecalectro(2)
  • 新電元(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ECLIPSE(1)
  • ロバートショウ(1)
  • マルハ電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC200(7)
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
    吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
  • 小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    小形ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
  • サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V 国際電業

    サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V 国際電業

    サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個ほか
    41日以内出荷から51日以内出荷
    動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業

    サイレントソレノイド ダイレクトストッパー

    国際電業
    109,800税込120,780
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • リミットスイッチ付きソレノイド 国際電業

    リミットスイッチ付きソレノイド

    国際電業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)

ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります

ソレノイド