スリップリングは制御機器の一種で、静止している物体から回転している物体に対して、電力や電気信号を伝える役割を果たしている回転コネクタのことです。スリップリングを使うことで、システム動作を簡素化し、配線の無駄をなくすことが可能になります。スリップリングは、医療機器や風力発電、高所作業車、ヘリコプター、セキュリティカメラなど、さまざまな場所で使用されます。そのほか、航空宇宙のFLIRシステムやロータ除氷装置、軍事用戦車のタレット・アセンブリなどにも使用されています。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ協栄電機
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ協栄電機
95,980税込105,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ協栄電機
96,980税込106,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
スリップリング 協栄電機スリップリング協栄電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min

ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります

スリップリング