絞り込み
パルス数
- 50(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 360(1)
- 600(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
ブランド
- MUTOH
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(21)
- 武藤工業(18)
- omron(オムロン)(11)
- NEMICON(ネミコン)(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- BOURNS(3)
- ライン精機(2)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- GRAYHILL(1)

ロータリーエンコーダ
MUTOH(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ
MUTOH¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器