絞り込み
パルス数
  • 1024(1)
  • 8192(1)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • Baumer(17)
  • SICK(14)
  • omron(オムロン)(6)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • VISHAY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パルス数」から絞り込む
1024(1)
8192(1)
  • マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
    用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90

『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

アブソリュート形