絞り込み
定格電圧(V)
- AC6
- AC100/110(3)
- AC12(20)
- AC24(25)
- AC100(5)
- AC110(10)
- AC220(11)
- AC230(4)
- AC/DC6(16)
- AC/DC12(25)
- AC/DC24(35)
- DC2(18)
- DC5(8)
- DC6(12)
- DC12(45)
- DC12~24(6)
- DC24(55)
- DC28(3)
- DC110(5)
- その他(8)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
- 12(1)
- 16(5)
- 16.2(1)
発光色
アンバー(5)
イエロー(5)
グリーン(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(5)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(9)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(20)
AC24(25)
AC220(11)
AC/DC6(16)
AC/DC12(25)
AC/DC24(35)
DC2(18)
DC6(12)
DC12(45)
DC24(55)
定格電圧(V)をもっと見る

Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から4日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥72,980税込¥80,2781箱(50個)64日以内出荷APEM-Q6F5BXXG06Eは、電子機器での効率的な性能を目的に設計された、コンパクトで信頼性の高いスイッチです。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧6V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥72,980税込¥80,2781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6F5BXXR06Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧6V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥27,980~税込¥30,778~1箱(25個)ほか5日以内出荷から103日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート