絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(3)
- AC6(9)
- AC12(20)
- AC24(24)
- AC100(4)
- AC110(10)
- AC220(11)
- AC230(4)
- AC/DC6(15)
- AC/DC12(25)
- AC/DC24(29)
- DC2(18)
- DC5(8)
- DC6(12)
- DC12(43)
- DC12~24(6)
- DC24(47)
- DC28(3)
- DC110(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(116)
- RS PRO(13)
- エスコ(12)
- パトライト(PATLITE)(12)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 富士電機(4)
- 坂詰製作所(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- 日恵製作所(1)
- マルヤス電業(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- JKL COMPONENTS(1)
- MARL(1)
- Signal Construct(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(20)
AC24(24)
AC220(11)
AC/DC6(15)
AC/DC12(25)
AC/DC24(29)
DC2(18)
DC6(12)
DC12(43)
DC24(47)
定格電圧(V)をもっと見る

Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥85,980税込¥94,5781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXW02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高いパフォーマンスを提供するよう設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色白材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥37,980税込¥41,7781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P6CXXR02Eスイッチは、さまざまな用途での信頼性の高い性能を追求して設計されています。取付プロミネント形タイプ超高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥37,980税込¥41,7781箱(50個)64日以内出荷工業用途向けに信頼性の高い性能と耐久性を提供するコンパクトなAPEM Q6R6CXXR02Eスイッチ。取付リセス形タイプ超高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)48日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥72,980税込¥80,2781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6F5BXXR06Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧6V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXY02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色黄材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途での信頼性の高い性能を目指して設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥67,980税込¥74,7781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6F5BXXR02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥64,980税込¥71,4781箱(50個)64日以内出荷コンパクトなAPEM-Q6P5CXXG02Eスイッチは、多用途の産業用途に対応する信頼性の高い性能と耐久性のある設計を提供します。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥39,980税込¥43,9781箱(25個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q12F5CXXHR110Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧110V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)12材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色超高輝度赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥85,980税込¥94,5781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXO02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色橙材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
H6シリーズ 小形 表示灯
IDEC(和泉電気)¥589税込¥6481箱(10個)4日以内出荷仕様丸形適合機種H6シリーズ(短胴タイプ表示灯専用)材質(本体)ポリアミド樹脂備考・端子カバーは標準添付していません。別途、必要数量をご注文ください。・配線時はリード線を端子カバーの穴に挿入してからはんだづけしてください。品名端子カバー色(本体)乳白