絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • 鎌田信号機(56)
  • APEM(48)
  • マルヤス電業(20)
  • 富士電機(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • 日恵製作所(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • エスコ(4)
  • AKALOOK(2)
  • EAO(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    70日以内出荷から83日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    1,098税込1,208
    1個
    77日以内出荷から90日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    70日以内出荷から73日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) 本体部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) 本体部

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-09
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    829税込912
    1個
    71日以内出荷から77日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 本体部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 本体部

    Aratas(旧:omron)
    619税込681
    1個
    49日以内出荷
    品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-18

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ