絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 12(1)
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(192)
- IDEC(和泉電気)(138)
- 鎌田信号機(56)
- APEM(48)
- マルヤス電業(43)
- MARL(43)
- 日恵製作所(34)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- 富士電機(28)
- BULGIN(20)
- SIEMENS(20)
- CAMDENBOSS(20)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(17)
- YIJIA(14)
- 坂詰製作所(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- ブランドをもっと見る
特価

表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)
Aratas(旧:omron)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から77日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から99日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から105日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個70日以内出荷から83日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット
Aratas(旧:omron)¥1,098税込¥1,2081個77日以内出荷から90日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個70日以内出荷から73日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (正方形) 本体部
Aratas(旧:omron)1個欠品中品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-09
表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット
Aratas(旧:omron)¥829~税込¥912~1個71日以内出荷から77日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個70日以内出荷から78日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 本体部
Aratas(旧:omron)¥619税込¥6811個49日以内出荷品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-27
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 本体部
Aratas(旧:omron)¥619税込¥6811個49日以内出荷品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-18
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー