絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- AKALOOK(2)
- APEM(48)
- EAO(1)
- IDEC(和泉電気)(66)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- omron(オムロン)(14)
- エスコ(5)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- マルヤス電業(20)
- 富士電機(17)
- 日恵製作所(12)
- 鎌田信号機(56)

表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から100日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個71日以内出荷から84日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット
Aratas(旧:omron)¥1,098税込¥1,2081個78日以内出荷から91日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個71日以内出荷から74日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (正方形) 本体部
Aratas(旧:omron)¥469税込¥5161個119日以内出荷品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-09
表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット
Aratas(旧:omron)¥829~税込¥912~1個72日以内出荷から78日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 本体部
Aratas(旧:omron)¥619税込¥6811個50日以内出荷品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-18
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯