絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC3(3)
発光色
  • 発光色イエロー(3)
  • 発光色グリーン(2)
  • 発光色ブルー(2)
  • 発光色レッド(3)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • マルヤス電業(21)
  • YIJIA(14)
  • エスコ(12)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • 富士電機(10)
  • 日恵製作所(8)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • FUNCTION(3)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • ノーブランド(1)
  • 三ツ星貿易(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
DC3(3)
  • 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業

    電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー

    日動工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状流線形質量(g)175定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)101保護等級IP44光源LED2018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ常時点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式手動回転数(回/分)318
  • 小型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    小型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)300定格電圧(V)AC100外径(Φmm)90高さH(mm)124定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])1402018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    大型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)530定格電圧(V)AC100外径(Φmm)120高さH(mm)156電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])140
  • ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    日動工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品アルカリ単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ夜間自動点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式自動回転数(回/分)318

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ