3ページ目: タッチスイッチ


FA現場のお役立ち情報
142件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8023アズワン品番65-7801-48
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8086アズワン品番65-7807-54
15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ APEM15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリAPEM
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5、000 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:5V dc●出力タイプ:NPN●定格電流:15mA●コード番号:195-8739アズワン品番65-7835-39
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8006アズワン品番65-7799-67
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
479,800税込527,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8169アズワン品番65-7808-74
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
499,800税込549,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091アズワン品番65-7807-17
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red AnodisedBULGIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8319アズワン品番65-7795-62
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
9,598税込10,558
1個
欠品中
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8234アズワン品番65-7798-66
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7867アズワン品番65-7808-37
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8221アズワン品番65-7843-28
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8087アズワン品番65-7807-24
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8019アズワン品番65-7800-10
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8181アズワン品番65-7808-69
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7883アズワン品番65-7825-17
タッチスイッチ APEMタッチスイッチAPEM
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●指で触れるだけで有効になります 5 、000 万回 自動較正機能 非導電性の表面に取り付け可能●コード番号:195-8745アズワン品番65-7835-47
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Black Anodised BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Black AnodisedBULGIN
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ブラックアノード●コード番号:208-8337アズワン品番65-7795-84
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8083アズワン品番65-7807-29
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
529,800税込582,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8105アズワン品番65-7807-09
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8022アズワン品番65-7799-76
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8007アズワン品番65-7799-48
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
479,800税込527,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8178アズワン品番65-7808-92
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8016アズワン品番65-7795-97
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8102アズワン品番65-7808-36
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
499,800税込549,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8078アズワン品番65-7808-91
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8085アズワン品番65-7807-20
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8010アズワン品番65-7800-53
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8011アズワン品番65-7801-49
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Red Anodised BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Red AnodisedBULGIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8331アズワン品番65-7795-48
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Black Anodised BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Black AnodisedBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ブラックアノード●コード番号:208-8243アズワン品番65-7797-99
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
539,800税込593,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8082アズワン品番65-7808-39
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
539,800税込593,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8075アズワン品番65-7808-30
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
589,800税込648,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-7887アズワン品番65-7807-37
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
529,800税込582,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8106アズワン品番65-7843-82
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ