絞り込み
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)
- omron(オムロン)(42)
- azbil(旧:山武)(20)
- シマデン(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- 日本電測(7)
- CHINO(チノー)(5)
- 加美電子工業(5)
- honeywell(2)
- CALEX(2)
- CAREL(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 東邦電子(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)

ドライキーパー(名刺サイズ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
ドライキーパー(A4サイズ)
古河電工(古河電気工業)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 A4サイズ(210×300mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)300幅(mm)210厚さ(mm)2質量(g)160使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品