絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3
  • AC100(9)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(16)
  • DC3.3(147)
  • DC5(410)
  • DC5.1(18)
  • DC7.5(9)
  • DC9(42)
  • DC12(505)
  • DC15(329)
  • DC18(8)
  • DC24(354)
  • DC28(29)
  • DC36(52)
  • DC48(155)
  • DC-5(36)
  • DC-12(61)
  • DC-15(55)
定格出力電力(W)
  • 5(1)
  • 15(3)
  • 30(5)
  • 50(9)
  • 75(3)
  • 100(8)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • 400(2)
  • 600(1)
  • 1000(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(4)
  • AC85~265(3)
  • AC90~528(1)
  • DC18~36(2)
  • DC24(1)
  • DC36~76(1)
  • DC100~745(1)
  • DC110~370(3)
  • DC120~350(2)
  • DC120~370(7)
  • DC200~400(9)
定格出力電流(A)
  • 3(2)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 23.4(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • その他(9)
  • オンボード(1)
  • オープンフレーム(8)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • ねじ(7)
  • コネクタ(1)
ねじ・コネクタ
ブランド
  • コーセル(17)
  • TDKラムダ(4)
  • MORNSUN(モンサン)(1)
コーセル・TDKラムダ・MORNSUN(モンサン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(147)
DC5(410)
DC9(42)
DC12(505)
DC15(329)
DC24(354)
DC36(52)
DC48(155)
DC-12(61)
DC-15(55)
定格出力電圧(V)をもっと見る
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から93日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
STMGFS30 シリーズ コーセルSTMGFS30 シリーズコーセル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
AC-DCスイッチング電源 TDKラムダAC-DCスイッチング電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から103日以内出荷
環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム) MORNSUN(モンサン)AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム)MORNSUN(モンサン)
31,980税込35,178
1セット(10台)ほか
62日以内出荷
本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。
形状オープンフレーム基板実装タイプ容量(W)5入力電圧(V)90~528AC/100~745DC耐電圧(V)4000AC動作温度(℃)85~-40寸法(mm)44.50×13.00×24.00
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
CDS400 シリーズ コーセルCDS400 シリーズコーセル
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
CBS200 シリーズ コーセルCBS200 シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
出力形式単一出力
CBS100 シリーズ コーセルCBS100 シリーズコーセル
8,798税込9,678
1個
33日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
DHS250B シリーズ コーセルDHS250B シリーズコーセル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
DHS100A シリーズ コーセルDHS100A シリーズコーセル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DHS50B シリーズ コーセルDHS50B シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
DBS400B シリーズ コーセルDBS400B シリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
定格出力電力(W)400形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
SNDHS250B シリーズ コーセルSNDHS250B シリーズコーセル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
定格出力電力(W)250入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS100B シリーズ コーセルSNDHS100B シリーズコーセル
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS50B シリーズ コーセルSNDHS50B シリーズコーセル
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
定格出力電力(W)50入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
TDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/ATDKラムダ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)190奥行(mm)80適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)3保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.24/0.15最大出力電力(W)10出力電圧可変範囲(V)2.97~3.96定格出力電圧(V)DC3過電流保護3.15A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC4.13~4.95V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)70%/71%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら