絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • omron(オムロン)(71)
  • Murrelektronik Limited(53)
  • Aratas(旧:omron)(20)
  • ニデックコンポーネンツ(10)
  • ハーティング(6)
  • マルヤス電業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ギルドデザイン(1)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
  • パナソニックデバイスSUNX(1)
  • 日合通信電線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数50コネクタD-sub
  • フィメールコネクタ端子台 ワゴジャパン

    フィメールコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSF26-739/5-25PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数25コネクタD-sub
  • センサ端子台 ワゴジャパン

    センサ端子台

    ワゴジャパン
    57,980税込63,778
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)5/0.197インチ質量(kg)10.6グレー取付DIN35レール高さ(mm)80/3.15インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数3定格電流(A)20方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:4
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1
    その他推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)寸法(mm)W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)備考535-8NFについての記載なし寸法(長さ)電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)3、6コネクタWAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数8
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数34コネクタMIL
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSFUN-739/5-37PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5mmピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数37コネクタD-sub
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

センサI/Oコネクタ